曜日別特売

【加工可】裏フリースジップアップトレーナー

【加工可】裏フリースジップアップトレーナー - アタックベース【加工可】裏フリースジップアップトレーナー - アタックベース【加工可】裏フリースジップアップトレーナー - アタックベース【加工可】裏フリースジップアップトレーナー - アタックベース【加工可】裏フリースジップアップトレーナー - アタックベース【加工可】裏フリースジップアップトレーナー - アタックベース
(15件のレビュー)
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様裏フリース、左袖ペン差し、毛玉防止加工混率(%)ポリエステル100生地性能静電防止名入れ内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ブラックは若干グレーかかった色合いになっております。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16768842650-15グレーM
2,900
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768858650-15グレーL
2,900
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768867650-15グレーLL
2,900
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768876650-15グレー3L
2,900
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768885650-15グレー4L
2,900
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768894650-15グレー5L
2,900
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768903650-15ホワイトM
2,900
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768912650-15ホワイトL
2,900
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768928650-15ホワイトLL
2,900
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768937650-15ホワイト3L
2,900
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768946650-15ホワイト4L
2,900
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768955650-15ホワイト5L
2,900
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16769025650-15チャコールグレーM
2,900
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16769034650-15チャコールグレーL
2,900
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16769043650-15チャコールグレーLL
2,900
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16769052650-15チャコールグレー3L
2,900
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16769068650-15チャコールグレー4L
2,900
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768788650-15ネイビーM
2,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768797650-15ネイビーL
2,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768806650-15ネイビーLL
2,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768815650-15ネイビー3L
2,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768824650-15ネイビー4L
2,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768833650-15ネイビー5L
2,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768964650-15ブラックM
2,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768973650-15ブラックL
2,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768982650-15ブラックLL
2,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16768998650-15ブラック3L
2,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16769007650-15ブラック4L
2,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16769016650-15ブラック5L
2,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16769077650-15チャコールグレー5L
2,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16769086650-15レッドM
2,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16769095650-15レッドL
2,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16769104650-15レッドLL
2,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16769113650-15レッド3L
2,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16769122650-15レッド4L
2,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16769138650-15レッド5L
2,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-20
用途: 色が全く違う
APLUS建設業・工事業

チャコールグレーを買いました。
が、到着した色を見ると薄いセージグリーンです。
画像の色が良いとと思い購入しましたが全く違いました。
メーカーもこれをチャコールグレーとは何とも残念です。

対象商品 : 16768982
2019-10-28
用途: 日常全般の業務時

軽くて温かいフリーストレーナー。
汚れも目立たず重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 32748247
2020-12-20
用途: 倉庫内作業で
運輸・通信業

最近寒いので何か防寒着を買おうといろいろ物色しています。動くと暑くなるので襟元が開けれていいかなとジップアップのものを購入してみました。感想ですが、軽くて柔らかくて着心地は良いと思います。防寒性は薄手なので風を通してしまい今一つな感じ。これなら裏起毛の厚手の綿のトレーナーの方が温かいです。部屋着ならいいかも。あるいは上に風を通さないものを着るといいのかな。脱ぐときの静電気がすごいのでこの点でも綿のトレーナーの方が快適です。

1が参考にしています
対象商品 : 32748247
2021-01-16
用途: 倉庫内作業
運輸・通信業

再レビューです。あまり暖かくないと投稿しましたが、撤回します。暖かいですね。裏起毛の綿トレーナーより暖かいです。それに軽くて洗濯もすぐに乾いて、しかも安いので、もう一着購入する予定です。ただ、静電気はかなり出るので、その点でマイナス1とさせていただきます。

1が参考にしています
対象商品 : 32748256
2020-12-28
用途: 園芸作業時
株式会社 協邦不動産業

デザインも素材も悪くないのでもっと他のカラー展開が欲しい

対象商品 : 32748256
2019-11-23
用途: ショットブラスト作業、機械メンテナンス作業

高冷地に工場があるため本当に寒いです。そのため、ジャケットの下に常に羽織っています。本当に暖かいです。ただ難点はお腹のあたりにに毛玉ができやすい事です。身長177cmでLを着ています。

対象商品 : 32748247
2019-04-27
用途: 普段着のインナーとしても
境造園建設業・工事業

軽くて暖かく普段のインナーとしても着れますし気に入りました。

対象商品 : 32748082
2018-12-11
用途: 資源リサイクル
建設業・工事業

フリースと言ってもごわごわせず、暖かくて動きやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする