曜日別特売

【加工可】41600 長袖ブルゾン

【加工可】41600 長袖ブルゾン - 自重堂【加工可】41600 長袖ブルゾン - 自重堂【加工可】41600 長袖ブルゾン - 自重堂【加工可】41600 長袖ブルゾン - 自重堂【加工可】41600 長袖ブルゾン - 自重堂【加工可】41600 長袖ブルゾン - 自重堂【加工可】41600 長袖ブルゾン - 自重堂【加工可】41600 長袖ブルゾン - 自重堂
(10件のレビュー)

着る人を選ばない綿100%定番スタイルの作業服。
しっかりツイル素材。

仕様
左袖機能ポケット(ペン差付)
内ポケット
携帯電話収納ポケット
肘タック
アクションプリーツ
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖ブルゾンシリーズ41600・45600シリーズ混率(%)綿100生地ツイル名入れサービス分類名入れ内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1681742241600ミストブルーS
8,300
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681743841600ミストブルーM
8,300
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681744741600ミストブルーL
8,300
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681745641600ミストブルーLL
8,300
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681746541600ミストブルーEL
8,300
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681747441600ミストブルー4L
8,300
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681748341600ミストブルー5L
8,300
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681749241600アースグリーンS
8,300
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681750841600アースグリーンM
8,300
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681751741600アースグリーンL
8,300
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681752641600アースグリーンLL
8,300
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681753541600アースグリーンEL
8,300
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681754441600アースグリーン4L
8,300
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681755341600アースグリーン5L
8,300
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681756241600ネイビーS
8,300
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681757841600ネイビーM
8,300
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681758741600ネイビーL
8,300
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681759641600ネイビーLL
8,300
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681760541600ネイビーEL
8,300
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681761441600ネイビー4L
8,300
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681762341600ネイビー5L
8,300
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681763241600アイボリーS
8,300
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681764841600アイボリーM
8,300
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681765741600アイボリーL
8,300
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681766641600アイボリーLL
8,300
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681767541600アイボリーEL
8,300
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681768441600アイボリー4L
8,300
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681769341600アイボリー5L
8,300
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34749653
2023-07-05
用途: 作業着
建設業・工事業

材質は、思っていたより滑らかです。汚れたり、破れたら、またリピートします。

2024-11-07
用途: 機械加工作業用

綿の作業着を探していました
素材もしっかりしています。

対象商品 : 16817693
2017-01-10
用途: 少し大きめが良いかも

少し大き目が良いかもしれません。縮み具合を想定して大き目を注文したので良かったです。(ワンサイズ)
かなりしっかりした生地で、いかにも作業着といった感じ。綿100%なので洗濯するとしわしわになりますが、柔軟剤を入れると下着越しに触れる感じが程良くフワッとした感じになり、これが逆に心地よく気にいってます。最初の内、重さはかなり重く感じましたが、気慣れてしまうと気にならなくなりました。

対象商品 : 34749513
2022-01-15
用途: 配管工事時
有限会社横浜管設

何年も使用しています、仕事上溶接等火を使用することもあるので綿の作業服で助かっています。今後もお願いします。

対象商品 : 16817675
2016-04-14
用途: 製品袋詰め作業時に着用

記事も柔らかく着心地もよいが、着丈が短いのが難点。作業をしている時に上にずり上がってきます。

対象商品 : 34749434
2019-05-06
用途: 塗装業 納品、引取時に着用

ブルーを好んでこちらにしました、生地がしっかりしていて良かったです、上下セットで必要だったのでズボンを捜すのに苦労しました、作業服を選んだ際、同色のズボンを案内してくれるシステムがあれば便利だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 34749565
2016-05-15
用途: 溶接作業
ヤマダシートメタル株式会社

安い割には生地・縫製ともがしっかりしている

対象商品 : 34749495
2015-11-18
用途: 機会の組み立て・メンテナンス時

生地も縫製もしっかりしており着心地も良好です。同シリーズのシャツ、パンツも購入しましたが、いずれも満足しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする