曜日別特売

【加工可】41610 ベスト

【加工可】41610 ベスト - 自重堂【加工可】41610 ベスト - 自重堂【加工可】41610 ベスト - 自重堂【加工可】41610 ベスト - 自重堂【加工可】41610 ベスト - 自重堂【加工可】41610 ベスト - 自重堂【加工可】41610 ベスト - 自重堂【加工可】41610 ベスト - 自重堂
(9件のレビュー)

着る人を選ばない綿100%定番スタイルの作業服。
しっかりツイル素材。

仕様
携帯電話収納ポケット
マガジンポケット
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別ベストシリーズ41600・45600シリーズ混率(%)綿100生地ツイル名入れサービス分類名入れ内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1681798241610ミストブルーM
6,900
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681799841610ミストブルーL
6,900
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681800741610ミストブルーLL
6,900
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681801641610ミストブルーEL
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681802541610ミストブルー4L
6,900
4,490
4,939(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681803441610ミストブルー5L
6,900
4,490
4,939(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681804341610アースグリーンM
6,900
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681805241610アースグリーンL
6,900
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681806841610アースグリーンLL
6,900
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681807741610アースグリーンEL
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681808641610アースグリーン4L
6,900
4,490
4,939(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681809541610アースグリーン5L
6,900
4,490
4,939(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681810441610ネイビーM
6,900
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681811341610ネイビーL
6,900
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681812241610ネイビーLL
6,900
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681813841610ネイビーEL
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681814741610ネイビー4L
6,900
4,490
4,939(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681815641610ネイビー5L
6,900
4,490
4,939(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681816541610アイボリーM
6,900
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681817441610アイボリーL
6,900
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681818341610アイボリーLL
6,900
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681819241610アイボリーEL
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681820841610アイボリー4L
6,900
4,490
4,939(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681821741610アイボリー5L
6,900
4,490
4,939(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16818104
2020-04-01
用途: 設備業の弊社の制服として使用する予定でした
有限会社 西郷設備工業建設業・工事業

思ったより、丈が短く、重さも重かった。とても着づらい。
色も思った色より薄く、二度と注文はしたくない。
返品不可なので、とても不満に思っている。

対象商品 : 34750064
2019-04-10
用途: 山作業、農業
北澤その他業種

綿100%で、身長的にはMサイズですが、Lサイズで丁度良いです。
ポケットも多く、色々に使いやすいです。

対象商品 : 16818043
2016-03-11
用途: 建設業

価格、デザイン、着心地など、とても満足してます。

対象商品 : 34750134
2019-04-08
用途: 普段着
株式会社裕生サービス業

色が、ネイビーの物を選んで注文したが、まるで日光に晒したような赤みがかった色だった。あと、ミシン目のほつれが目立つ。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 34750055
2018-01-23
用途: 外作業
十一農場農・林・水産業

動きやすくてとても良いです。とても気に入りました。

対象商品 : 34750082
2017-03-27
用途: 網戸の取付や張替の作業に着用
まるっとサービス

ポケットだけでなく、ベストの両側にスリットがあり、ちょっとした書類やらタオルなら薄手の物が入れられる。これがなかなか便利。洗い替え用に購入した。冬物の物も欲しい

対象商品 : 34750091
2016-03-03
用途: 仕事着
建設業・工事業

なかなか大きいサイズが無くて満足してます。

対象商品 : 34750021
2011-07-25
用途: 真夏日以外毎日着用。

私のチェックポイントはポケットの数。その意味では満足。現役時代の背広替わりである。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする