【加工可】41601 ツータックパンツ

【加工可】41601 ツータックパンツ - 自重堂【加工可】41601 ツータックパンツ - 自重堂【加工可】41601 ツータックパンツ - 自重堂【加工可】41601 ツータックパンツ - 自重堂【加工可】41601 ツータックパンツ - 自重堂【加工可】41601 ツータックパンツ - 自重堂【加工可】41601 ツータックパンツ - 自重堂【加工可】41601 ツータックパンツ - 自重堂
(18件のレビュー)

着る人を選ばない綿100%定番スタイルの作業服。
しっかりツイル素材。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様ワンポイント種別ツータックパンツシリーズ41600・45600シリーズ混率(%)綿100生地ツイル裾上げサービス分類名入れ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ウエストに「H」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
全52種類を絞り込む
ウエスト(cm)
52種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1681822641601ミストブルー8270
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681823541601ミストブルー8273
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681824441601ミストブルー8276
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681825341601ミストブルー8279
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681826241601ミストブルー8282
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681827841601ミストブルー8285
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681828741601ミストブルー8288
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681829641601ミストブルー7991
6,500
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681830541601ミストブルー7996
6,500
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681831441601ミストブルー79101
6,500
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681832341601ミストブルー79106
6,500
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681833241601ミストブルー90112H
6,500
4,490
4,939(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681834841601ミストブルー90120H
6,500
4,490
4,939(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681835741601アースグリーン8270
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681836641601アースグリーン8273
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681837541601アースグリーン8276
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681838441601アースグリーン8279
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681839341601アースグリーン8282
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681840241601アースグリーン8285
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681841841601アースグリーン8288
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681842741601アースグリーン7991
6,500
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681843641601アースグリーン7996
6,500
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681844541601アースグリーン79101
6,500
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681845441601アースグリーン79106
6,500
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681846341601アースグリーン90112H
6,500
4,490
4,939(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681847241601アースグリーン90120H
6,500
4,490
4,939(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681848841601ネイビー8270
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681849741601ネイビー8273
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681850641601ネイビー8276
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681851541601ネイビー8279
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681852441601ネイビー8282
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681853341601ネイビー8285
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681854241601ネイビー8288
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681855841601ネイビー7991
6,500
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681856741601ネイビー7996
6,500
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681857641601ネイビー79101
6,500
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681858541601ネイビー79106
6,500
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681859441601ネイビー90112H
6,500
4,490
4,939(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681860341601ネイビー90120H
6,500
4,490
4,939(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681861241601アイボリー8270
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681862841601アイボリー8273
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681863741601アイボリー8276
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681864641601アイボリー8279
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681865541601アイボリー8282
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681866441601アイボリー8285
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681867341601アイボリー8288
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681868241601アイボリー7991
6,500
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681869841601アイボリー7996
6,500
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681870741601アイボリー79101
6,500
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681871641601アイボリー79106
6,500
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16818278
2021-05-21
用途: 金型メンテナンス他

会社の貸与品と同じメーカー、同じ色番号であったので、
購入してみました。生地が違うためか、かなり色が濃いです。商品自体はとても良いし、裾上げオプションは助かります。レビューで、ポケットがきついという投稿があったので少し気になっていましたが、ウェストが太目の物を購入したので、全く問題ありませんでした。

2025-11-26
用途: 切削加工・機械メンテナンス
その他業種

残念...同社製品でも、布の系統が違うと同じ色指定でも別物が来ます。
私の場合は、ネイビーで上下を購入しましたが、上は濃い青、下は濃い紫になりました。上下統一の色でキレイにそろえたかったので残念です。問い合わせしても、商品シリーズにより違います。ご理解くださいとのこと。
残念...ほかの口コミでも似た内容を見かけたので、ご注意ください。

対象商品 : 16818305
2017-09-26
用途: 工場
製造業

綿100%なんで切削加工時の作業服に適しています。

1が参考にしています
2025-11-24
用途: 切削加工・機械メンテナンス
その他業種

上下同じ色で購入したのに...色が違い残念。
同社でネイビーの上下を購入したところ、ハッキリ違う色の製品が届きました。上下の色を統一してパリっとした感じを出したかったのに、ちぐはぐで残念です。前回同社に頼んだ時も、上下で僅かに色の違いがありましたが、今回はハッキリ違います。残念...
また、秋冬用と記載がないものを購入しましたが、以前購入した同社の秋冬用製品と比べて薄手の綿でした。もし厚い綿製品が欲しい場合は、秋冬用を探した方が良いかもしれません。

対象商品 : 16818332
2016-05-13
用途: 会社指定のユニホーム、配送
その他業種

会社支給のユニホームは、タックなしでポケットに手が入らなくて探していた。他社では同じカラーの製品が見つからない。
この商品の欠点は、ツータックにしても、ポケットの口が小さく財布等の出し入れが大変だ!他社の様に実用性がある、飾りでないポケットを望む。間口が狭い。後ろポケットにハンカチを入れるのも大変だ!とにかく、ポケットに改良の余地あり!

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 34750694
2023-07-05
用途: 作業着
建設業・工事業

肌ざわり良いです。あとは、耐久性がどうかです。
でも、安いから破れたら、またリピートします。

対象商品 : 34750554
2021-04-08
用途: 鉄工所

動きやすく肌触りもやかったです。また購入したいと思う商品でした

対象商品 : 16818287
2016-04-11
用途: 作業時

とても良いです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする