曜日別特売

【加工可】41602 ツータックカーゴパンツ

【加工可】41602 ツータックカーゴパンツ - 自重堂【加工可】41602 ツータックカーゴパンツ - 自重堂【加工可】41602 ツータックカーゴパンツ - 自重堂【加工可】41602 ツータックカーゴパンツ - 自重堂【加工可】41602 ツータックカーゴパンツ - 自重堂【加工可】41602 ツータックカーゴパンツ - 自重堂【加工可】41602 ツータックカーゴパンツ - 自重堂【加工可】41602 ツータックカーゴパンツ - 自重堂
(16件のレビュー)

着る人を選ばない綿100%定番スタイルの作業服。
しっかりツイル素材。

仕様
ワンポイント
両孫ポケット・ペン差付カーゴポケット
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ツータックカーゴパンツシリーズ41600・45600シリーズ混率(%)綿100生地ツイル裾上げサービス分類名入れ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ウエストに「H」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
全52種類を絞り込む
ウエスト(cm)
52種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1681874341602ミストブルー8270
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681875241602ミストブルー8273
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681876841602ミストブルー8276
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681877741602ミストブルー8279
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681878641602ミストブルー8282
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681879541602ミストブルー8285
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681880441602ミストブルー8288
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681881341602ミストブルー7991
6,900
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681882241602ミストブルー7996
6,900
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681883841602ミストブルー79101
6,900
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681884741602ミストブルー79106
6,900
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681885641602ミストブルー90112H
6,900
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681886541602ミストブルー90120H
6,900
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681887441602アースグリーン8270
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681888341602アースグリーン8273
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681889241602アースグリーン8276
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681890841602アースグリーン8279
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681891741602アースグリーン8282
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681892641602アースグリーン8285
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681893541602アースグリーン8288
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681894441602アースグリーン7991
6,900
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681895341602アースグリーン7996
6,900
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681896241602アースグリーン79101
6,900
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681897841602アースグリーン79106
6,900
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681898741602アースグリーン90112H
6,900
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681899641602アースグリーン90120H
6,900
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681900541602ネイビー8270
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681901441602ネイビー8273
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681902341602ネイビー8276
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681903241602ネイビー8279
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681904841602ネイビー8282
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681905741602ネイビー8285
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681906641602ネイビー8288
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681907541602ネイビー7991
6,900
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681908441602ネイビー7996
6,900
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681909341602ネイビー79101
6,900
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681910241602ネイビー79106
6,900
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681911841602ネイビー90112H
6,900
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681912741602ネイビー90120H
6,900
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681913641602アイボリー8270
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681914541602アイボリー8273
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681915441602アイボリー8276
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681916341602アイボリー8279
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681917241602アイボリー8282
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681918841602アイボリー8285
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681919741602アイボリー8288
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681920641602アイボリー7991
6,900
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681921541602アイボリー7996
6,900
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681922441602アイボリー79101
6,900
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681923341602アイボリー79106
6,900
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34751096
2019-01-30
用途: 溶接、ガス溶断作業
MOVE建設業・工事業

以前にも購入してリピートなのですが綿100%で着心地良いのです。ただネイビー表示ですが実際は薄紫に近い色なので購入される方は気を付けたほうがいいかもしれません。私的には店でなかなか見かけない色合いで気に入ってますが。

対象商品 : 16819093
2023-10-14
用途: シャッター、ドア取付工事作業時

作業時に動きやすく、丈夫な生地でとても良い。ポケットがスマホが入る幅になっていたらもっといいと思う。

対象商品 : 34751035
2018-11-26
用途: 研磨作業
製造業

生地の当たりも良く、動きやすい
ポケットも使い勝手が良く
気に入りました。

対象商品 : 16819206
2019-12-13
用途: 自動車解体、部品販売時
赤池自動車解体自動車・二輪車・自転車関連業

冬用にしっかりした生地の物を探していました。外仕事なので、もう少し厚めの生地でもいいかなーという感じですが、履きやすくていいです。

対象商品 : 34751184
2018-04-24
用途: 現場作業

まだ着ている人にかんそうを聞いていないのでとくになし

対象商品 : 16819102
2020-08-06
用途: バイクレストア

ウエストのサイズは緩めに履いていたのですが1日目に立って、座ってを2回繰り返したら秒でウエストのフックの部分が壊れました。その後、数ヵ月はベルトのみで使用していますがその他の部分は全く壊れません。裾直しも良いし、ポケットの機能性や耐久性、など問題ないのにその部分だけ秒で壊れるなんて、残念な商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 34751087
2018-01-04
用途: 電気工事作業

自重堂の416000シリーズは長年愛用しています。綿100%なので肌ざわりがよく着やすいので、ジャケット、ベスト、カーゴパンツのセットで使用しています。
定番商品としてずっと継続して欲しいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 16819242
2016-05-16
用途: 作業ズボン
建設業・工事業

はきごこち凄く良くお気に入りなのですが、ファスナー上のフックが弱くとれて結果的にダメになっちゃいます。
リピートで何回か買ってるんですが、やっぱりフックが数ヶ月で壊れて残念です
改良するかジーンズみたいなボタンタイプの物を作ってもらいたいです

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする