【加工可】46201 ツータックパンツ(春夏用)

【加工可】46201 ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】46201 ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】46201 ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】46201 ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】46201 ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】46201 ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】46201 ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】46201 ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂
(3件のレビュー)

タフさを追求した、ハードワーカーの新定番作業服。
アクションプリーツや肘タック、背当てメッシュなど、忙しく動き回ることが多いオンタイムをバックアップするデザイン。そんなさまざまな機能をシンプルにまとめあげたシリーズです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様帯電防止素材使用、ワンポイント、オリジナルデザイン種別ツータックパンツシリーズ42000・46200シリーズ混率(%)ポリエステル60、綿40生地ソフトバーバリー(減量加工)裾上げサービス分類名入れ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ウエストに「H」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
全65種類を絞り込む
ウエスト(cm)
65種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1681981846201アースグリーン7870
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681982746201アースグリーン7873
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681983646201アースグリーン7876
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681984546201アースグリーン7879
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681985446201アースグリーン7882
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681986346201アースグリーン7885
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681987246201アースグリーン7888
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681988846201アースグリーン7591
6,500
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681989746201アースグリーン7596
6,500
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681990646201アースグリーン75101
6,500
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681991546201アースグリーン75106
6,500
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681992446201アースグリーン90112
6,500
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681993346201アースグリーン90120
6,500
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681994246201ブルーノート7870
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681995846201ブルーノート7873
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681996746201ブルーノート7876
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681997646201ブルーノート7879
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681998546201ブルーノート7882
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1681999446201ブルーノート7885
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682000346201ブルーノート7888
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682001246201ブルーノート7591
6,500
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682002846201ブルーノート7596
6,500
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682003746201ブルーノート75101
6,500
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682004646201ブルーノート75106
6,500
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682005546201ブルーノート90112
6,500
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682006446201ブルーノート90120
6,500
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682007346201ライトベージュ7870
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682008246201ライトベージュ7873
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682009846201ライトベージュ7876
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682010746201ライトベージュ7879
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682011646201ライトベージュ7882
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682012546201ライトベージュ7885
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682013446201ライトベージュ7888
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682014346201ライトベージュ7591
6,500
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682015246201ライトベージュ7596
6,500
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682016846201ライトベージュ75101
6,500
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682017746201ライトベージュ75106
6,500
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682018646201ライトベージュ90112
6,500
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682019546201ライトベージュ90120
6,500
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682020446201ネイビー7870
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682021346201ネイビー7873
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682022246201ネイビー7876
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682023846201ネイビー7879
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682024746201ネイビー7882
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682025646201ネイビー7885
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682026546201ネイビー7888
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682027446201ネイビー7591
6,500
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682028346201ネイビー7596
6,500
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682029246201ネイビー75101
6,500
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682030846201ネイビー75106
6,500
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35253802
2016-02-05
用途: 農作業他
農・林・水産業

適度な厚みと丁度良い伸縮性があり、コストパフォーマンスは良いものだと思う。

対象商品 : 16820143
2018-10-03
用途: 給水ポンプ、浅井戸ポンプのメンテナンス
エムツーカンパニー

ウエスト91cmを購入しましたがきついです。ゴルフ用のパンツは91cm丁度良いのですが?91の次が96になってしまうので悩みどころです。

対象商品 : 35253836
2014-07-17
用途: 野外の農作業
農・林・水産業

自重堂のこの型番のパンツは以前買い、気に入っています。モノタロウのホームページを見ていたらたいへん安かったので即注文しました。この商品は普通にいいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする