曜日別特売

【加工可】46204 長袖シャツ(年間用)

【加工可】46204 長袖シャツ(年間用) - 自重堂【加工可】46204 長袖シャツ(年間用) - 自重堂【加工可】46204 長袖シャツ(年間用) - 自重堂【加工可】46204 長袖シャツ(年間用) - 自重堂【加工可】46204 長袖シャツ(年間用) - 自重堂【加工可】46204 長袖シャツ(年間用) - 自重堂【加工可】46204 長袖シャツ(年間用) - 自重堂【加工可】46204 長袖シャツ(年間用) - 自重堂
(3件のレビュー)

タフさを追求した、ハードワーカーの新定番作業服。
アクションプリーツや肘タック、背当てメッシュなど、忙しく動き回ることが多いオンタイムをバックアップするデザイン。そんなさまざまな機能をシンプルにまとめあげたシリーズです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様帯電防止素材使用、携帯電話収納ポケット、ワンポイント、オリジナルデザインボタン種別長袖シャツシリーズ42000・46200シリーズ混率(%)ポリエステル60、綿40生地ソフトバーバリー(減量加工)名入れ袖丈長袖サービス分類名入れ内容量1枚
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1682111446204アースグリーンS
7,000
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682112346204アースグリーンM
7,000
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682113246204アースグリーンL
7,000
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682114846204アースグリーンLL
7,000
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682115746204アースグリーンEL
7,000
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682116646204アースグリーン4L
7,000
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682117546204アースグリーン5L
7,000
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682118446204ブルーノートS
7,000
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682119346204ブルーノートM
7,000
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682120246204ブルーノートL
7,000
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682121846204ブルーノートLL
7,000
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682122746204ブルーノートEL
7,000
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682123646204ブルーノート4L
7,000
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682124546204ブルーノート5L
7,000
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682125446204ライトベージュS
7,000
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682126346204ライトベージュM
7,000
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682127246204ライトベージュL
7,000
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682128846204ライトベージュLL
7,000
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682129746204ライトベージュEL
7,000
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682130646204ライトベージュ4L
7,000
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682131546204ライトベージュ5L
7,000
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682132446204ネイビーS
7,000
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682133346204ネイビーM
7,000
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682134246204ネイビーL
7,000
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682135846204ネイビーLL
7,000
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682136746204ネイビーEL
7,000
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682137646204ネイビー4L
7,000
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682138546204ネイビー5L
7,000
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682139446204マスタードS
7,000
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682140346204マスタードM
7,000
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682141246204マスタードL
7,000
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682142846204マスタードLL
7,000
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682143746204マスタードEL
7,000
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682144646204マスタード4L
7,000
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682145546204マスタード5L
7,000
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16821132
2015-11-22
用途: 現場作業
平塚電業社

非常に着やすい、
当方着心地にうるさいのですが、
これはごわごわ感がなく、縫い合わせのところのあたりが違和感なく、
又汗をかいた時もしっくり来て非常に満足しています。
着古したら夏でも45604 長袖シャツ(春夏、綿100%)よりも着やすそうです。

対象商品 : 35255202
2021-07-17
用途: 工場内の電気工事作業。
尾近 電業製造業

10年以上使っています。普段着より、着心地が良いので旅行に行く時も着ています。

対象商品 : 35255236
2012-10-31
用途: 機械保守

製品は問題ないのだが、色がどう見てもライトベージュではなく薄いグリーン系である。
以前アルトのシャツ(ベージュ色)を注文したがグリーン色としか思えない物が届いた。
作業服業界ではベージュ=グリーンなのだろうか?普通はベージュ=薄い茶色だと思うのだが?

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。色目に関しましてはメーカーやブランドにより、同一カラーであっても色目が若干異なる場合がございます。ご意見はメーカーに申し伝え、今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする