【加工可】46214 半袖シャツ(春夏用)

【加工可】46214 半袖シャツ(春夏用) - 自重堂【加工可】46214 半袖シャツ(春夏用) - 自重堂【加工可】46214 半袖シャツ(春夏用) - 自重堂【加工可】46214 半袖シャツ(春夏用) - 自重堂【加工可】46214 半袖シャツ(春夏用) - 自重堂【加工可】46214 半袖シャツ(春夏用) - 自重堂【加工可】46214 半袖シャツ(春夏用) - 自重堂【加工可】46214 半袖シャツ(春夏用) - 自重堂
(1件のレビュー)

タフさを追求した、ハードワーカーの新定番。
アクションプリーツや肘タック、背当てメッシュなど、忙しく動き回ることが多いオンタイムをバックアップするデザイン。そんなさまざまな機能をシンプルにまとめあげたシリーズです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様帯電防止素材使用、携帯電話収納ポケット、ワンポイント、オリジナルデザインボタン種別半袖シャツシリーズ42000・46200シリーズ混率(%)ポリエステル60、綿40生地ソフトバーバリー(減量加工)名入れ袖丈半袖サービス分類名入れ内容量1枚
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1682181446214アースグリーンS
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682182346214アースグリーンM
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682183246214アースグリーンL
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682184846214アースグリーンLL
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682185746214アースグリーンEL
6,500
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682186646214アースグリーン4L
6,500
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682187546214アースグリーン5L
6,500
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682188446214ブルーノートS
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682189346214ブルーノートM
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682190246214ブルーノートL
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682191846214ブルーノートLL
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682192746214ブルーノートEL
6,500
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682193646214ブルーノート4L
6,500
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682194546214ブルーノート5L
6,500
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682195446214ライトベージュS
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682196346214ライトベージュM
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682197246214ライトベージュL
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682198846214ライトベージュLL
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682199746214ライトベージュEL
6,500
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682200646214ライトベージュ4L
6,500
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682201546214ライトベージュ5L
6,500
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682202446214ネイビーS
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682203346214ネイビーM
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682204246214ネイビーL
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682205846214ネイビーLL
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682206746214ネイビーEL
6,500
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682207646214ネイビー4L
6,500
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682208546214ネイビー5L
6,500
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682209446214マスタードS
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682210346214マスタードM
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682211246214マスタードL
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682212846214マスタードLL
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682213746214マスタードEL
6,500
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682214646214マスタード4L
6,500
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682215546214マスタード5L
6,500
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16821875
2020-06-12
用途: 工場内作業
有限会社吉田電機製作所

通気性が悪いので暑い。他社4L作業服を着ていたが腹回りがきつくなったため、5Lを頼んだが
今まで着ていた4Lより腹回りがきつい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする