【加工可】42000 長袖ブルゾン(秋冬用)

【加工可】42000 長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂【加工可】42000 長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂【加工可】42000 長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂【加工可】42000 長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂【加工可】42000 長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂【加工可】42000 長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂【加工可】42000 長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂【加工可】42000 長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂
(13件のレビュー)

タフさを追求した、ハードワーカーの新定番。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様帯電防止素材使用、アクションプリーツ、左袖機能ポケット(ペン差付)、携帯電話収納ポケット、ワンポイント、肘タック、トリプルステッチ仕様、内ポケット種別長袖ブルゾンシリーズ42000・46200シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35生地ソフトツイル名入れサービス分類名入れ内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1682216442000アースグリーンS
9,200
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682217342000アースグリーンM
9,200
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682218242000アースグリーンL
9,200
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682219842000アースグリーンLL
9,200
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682220742000アースグリーンEL
9,200
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682221642000アースグリーン4L
9,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682222542000アースグリーン5L
9,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682223442000ライトベージュS
9,200
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682224342000ライトベージュM
9,200
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682225242000ライトベージュL
9,200
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682226842000ライトベージュLL
9,200
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682227742000ライトベージュEL
9,200
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682228642000ライトベージュ4L
9,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682229542000ライトベージュ5L
9,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682230442000マスタードS
9,200
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682231342000マスタードM
9,200
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682232242000マスタードL
9,200
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682233842000マスタードLL
9,200
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682234742000マスタードEL
9,200
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682235642000マスタード4L
9,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682236542000マスタード5L
9,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682237442000ミストグリーンS
9,200
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682238342000ミストグリーンM
9,200
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682239242000ミストグリーンL
9,200
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682240842000ミストグリーンLL
9,200
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682241742000ミストグリーンEL
9,200
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682242642000ミストグリーン4L
9,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682243542000ミストグリーン5L
9,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682244442000ブルーノートS
9,200
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682245342000ブルーノートM
9,200
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682246242000ブルーノートL
9,200
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682247842000ブルーノートLL
9,200
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682248742000ブルーノートEL
9,200
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682249642000ブルーノート4L
9,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682250542000ブルーノート5L
9,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682251442000ブルーグレーS
9,200
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682252342000ブルーグレーM
9,200
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682253242000ブルーグレーL
9,200
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682254842000ブルーグレーLL
9,200
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682255742000ブルーグレーEL
9,200
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682256642000ブルーグレー4L
9,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682257542000ブルーグレー5L
9,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682258442000ネイビーS
9,200
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682259342000ネイビーM
9,200
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682260242000ネイビーL
9,200
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682261842000ネイビーLL
9,200
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682262742000ネイビーEL
9,200
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682263642000ネイビー4L
9,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682264542000ネイビー5L
9,200
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35247231
2020-01-09
用途: 切削作業時

サイズは大きめを買った方が良い
洗うと若干縮む
普段着のアウターの胸囲が130くらいの人は5Lで丁度良くなる
サイズの割に着丈が短すぎる

対象商品 : 16822182
2020-12-21
用途: 建築金物工事他の時
有限会社エム・テック

自重堂の製品はしっかりしていて着やすいです。右胸ポケットも出来て場ファスナーが
良いです。

対象商品 : 35247186
2019-01-16
用途: 雑用作業用に購入
農・林・水産業

生地がしっかりしている分ゴワツキありますがよれる事無くパリッと着こなせて良いと思います。

対象商品 : 16822478
2020-11-09
用途: 金属プレス加工の作業時

パソコンで見た色合いとは違いネイビーに近いような色でしたが、汚れが目立たなくて良いかと思います。生地もしっかりしていて使用上は何の問題もありません。

対象商品 : 16822198
2018-12-03
用途: 長袖ブルゾン
株式会社エステー工業サービス業

これから寒い季節に夏為、厚手のブルゾンがとても助かります。

対象商品 : 35246784
2018-01-23
用途: 作業着

肩幅があるけど細身の私のスタイルにも合うので重宝しています。
でもペン差しの差し込み代が浅すぎるため、ペンが抜けてしまいます。
仕方なく胸ポケットのペン差しを利用したりしますが、私の場合、ここだと手帳の出し入れ時にペンが邪魔になります。

1が参考にしています
対象商品 : 16822322
2015-12-02
用途: 土木作業

とっても良かったです。

対象商品 : 35246775
2018-04-19
用途: 建設機械の作業時

別にありません。今度購入するときは、刺繍入りで購入するつもりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする