【加工可】42001 ツータックパンツ(秋冬用)

【加工可】42001 ツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】42001 ツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】42001 ツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】42001 ツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】42001 ツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】42001 ツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】42001 ツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】42001 ツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂
(15件のレビュー)

タフさを追求した、ハードワーカーの新定番。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様帯電防止素材使用、ワンポイント種別ツータックパンツシリーズ42000・46200シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35生地ソフトツイル裾上げサービス分類名入れ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ウエストに「H」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
全91種類を絞り込む
ウエスト(cm)
91種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1682265442001アースグリーン7870
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682266342001アースグリーン7873
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682267242001アースグリーン7876
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682268842001アースグリーン7879
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682269742001アースグリーン7882
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682270642001アースグリーン7885
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682271542001アースグリーン7888
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682272442001アースグリーン7591
6,900
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682273342001アースグリーン7596
6,900
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682274242001アースグリーン75101
6,900
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682275842001アースグリーン75106
6,900
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682276742001アースグリーン90112H
6,900
4,590
5,049(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年5月6日
1682277642001アースグリーン90120H
6,900
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682278542001ライトベージュ7870
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682279442001ライトベージュ7873
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682280342001ライトベージュ7876
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682281242001ライトベージュ7879
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682282842001ライトベージュ7882
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682283742001ライトベージュ7885
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682284642001ライトベージュ7888
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682285542001ライトベージュ7591
6,900
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682286442001ライトベージュ7596
6,900
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682287342001ライトベージュ75101
6,900
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682288242001ライトベージュ75106
6,900
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682289842001ライトベージュ90112H
6,900
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682290742001ライトベージュ90120H
6,900
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682291642001マスタード7870
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682292542001マスタード7873
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682293442001マスタード7876
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682294342001マスタード7879
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682295242001マスタード7882
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682296842001マスタード7885
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682297742001マスタード7888
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682298642001マスタード7591
6,900
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682299542001マスタード7596
6,900
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682300442001マスタード75101
6,900
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682301342001マスタード75106
6,900
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682302242001マスタード90112H
6,900
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682303842001マスタード90120H
6,900
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682304742001ミストグリーン7870
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682305642001ミストグリーン7873
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682306542001ミストグリーン7876
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682307442001ミストグリーン7879
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682308342001ミストグリーン7882
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682309242001ミストグリーン7885
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682310842001ミストグリーン7888
6,900
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682311742001ミストグリーン7591
6,900
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682312642001ミストグリーン7596
6,900
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682313542001ミストグリーン75101
6,900
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682314442001ミストグリーン75106
6,900
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35247441
2023-11-29
用途: 仕事に使ってます
姫典建築

なかなかいい感じのものがなく これは履き心地がよくちょうどいい感じで使ってます。
5着同じものを買いました。

2025-12-28
用途: 機械のメンテ
BMサービス ナカネ

裾上げしてもらったら裾上げの糸がチクチクする。
以前は、こんな事は無かったです。

対象商品 : 35248105
2023-05-29
用途: 年間通じて作業服に使用

長年愛用しています。安価日に発注し、毎回助かっています。

対象商品 : 16823476
2022-11-19
用途: 機械のメンテナンス時
藤原米店製造業

しわになりにくく
肌さわりも悪くないので使いやすいです

対象商品 : 35247396
2021-12-21
用途: 建築現場での造作等の作業
土田建装建設業・工事業

生地の厚さも丁度良く、履き心地も良く身軽な動きが取れるので気に入っています。

対象商品 : 16822706
2020-12-21
用途: 建築金物工事他の時
有限会社エム・テック

裾上げも良くできています。履きやすく満足してます。

対象商品 : 35247414
2020-03-17
用途: 作業時のすべて
その他業種

締め付けもなく、はき心地はいいです。丈夫で長持ちしそうです。

対象商品 : 16822688
2018-07-30
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

安くて履き心地も良くて良いです、42002と交互に着用していますがいずれも問題なし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする