曜日別特売

【加工可】42002 ツータックカーゴパンツ(秋冬用)

【加工可】42002 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】42002 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】42002 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】42002 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】42002 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】42002 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】42002 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】42002 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) - 自重堂
(7件のレビュー)

タフさを追求した、ハードワーカーの新定番。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様帯電防止素材使用、ワンポイント、両孫ポケット・ペン差付カーゴポケット種別ツータックカーゴパンツシリーズ42000・46200シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35生地ソフトツイル裾上げサービス分類名入れ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ウエストに「H」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
全91種類を絞り込む
ウエスト(cm)
91種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1682356442002アースグリーン7870
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682357342002アースグリーン7873
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682358242002アースグリーン7876
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682359842002アースグリーン7879
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682360742002アースグリーン7882
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682361642002アースグリーン7885
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682362542002アースグリーン7888
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682363442002アースグリーン7591
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682364342002アースグリーン7596
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682365242002アースグリーン75101
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682366842002アースグリーン75106
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682367742002アースグリーン90112H
7,400
4,990
5,489(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年6月中旬
1682368642002アースグリーン90120H
7,400
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682369542002ライトベージュ7870
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682370442002ライトベージュ7873
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682371342002ライトベージュ7876
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682372242002ライトベージュ7879
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682373842002ライトベージュ7882
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682374742002ライトベージュ7885
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682375642002ライトベージュ7888
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682376542002ライトベージュ7591
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682377442002ライトベージュ7596
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682378342002ライトベージュ75101
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682379242002ライトベージュ75106
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682380842002ライトベージュ90112H
7,400
4,990
5,489(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年5月中旬
1682381742002ライトベージュ90120H
7,400
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682382642002マスタード7870
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682383542002マスタード7873
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682384442002マスタード7876
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682385342002マスタード7879
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682386242002マスタード7882
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682387842002マスタード7885
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682388742002マスタード7888
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682389642002マスタード7591
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682390542002マスタード7596
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682391442002マスタード75101
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682392342002マスタード75106
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682393242002マスタード90112H
7,400
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682394842002マスタード90120H
7,400
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682395742002ミストグリーン7870
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682396642002ミストグリーン7873
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682397542002ミストグリーン7876
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682398442002ミストグリーン7879
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682399342002ミストグリーン7882
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682400242002ミストグリーン7885
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682401842002ミストグリーン7888
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682402742002ミストグリーン7591
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682403642002ミストグリーン7596
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682404542002ミストグリーン75101
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682405442002ミストグリーン75106
7,400
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16823598
2018-07-30
用途: 農作業・機械メンテ
農・林・水産業

42001と交互に着用してます、コスパも良く履き心地も良いです。

対象商品 : 16824142
2015-06-03
用途: 管理

しっかりとした生地です。サイドポケットはマジックテープでボタン式よりも使いやすい。ウエストもSMLではなく何センチと表示されてあるので選びやすい。色も比較的多いのでよいです。

対象商品 : 35248175
2018-01-23
用途: 作業着

ズボンはすごく良い。
動きやすく色も良かった。
ただ、これの上着はペン差しの奥行きが浅く、ペンがすぐに抜けてしまう。

対象商品 : 16823747
2017-04-01
用途: 作業服

はき心地保温性問題ありません。しかし丈直しに関しては少し時間がかかりすぎるように感じます。商品自体は良いので次回も購入予定です。

対象商品 : 35248857
2018-11-19
用途: 機械のメンテナンス
塗り太郎

品物は最高ですが、店の対応が最低です。
生地・縫製ともしっかりしていて、とても動きやすいです。
ウエスト85cmの物を注文しましたが、ウエスト85cmのタグが付いた実寸75cmぐらいの謎な品物が届きました。交換してくれと連絡を入れましたが、対応も遅く、誠意が全く感じられません。
売りっぱなし感の強いお店ですから、もしサイズのハズレや不良品引いたなら、諦めてもう一本買ったほうが話が早いです。
交渉するだけ時間の無駄です。

対象商品 : 35248455
2015-11-04
用途: 土木作業

商品はとても良いです。

対象商品 : 35248491
2011-12-09
用途: 病院の施設管理してます
2&3&4輪お手伝いの店 KAWAKAMI

作業中や移動中でも目立つ色なので回りも認知してくれているので行動しやすいです
作りや生地もしっかりしているのでこの価格でしたら次回も夏物も欲しいですね

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする