自重堂
【加工可】48150 防寒ブルゾン(フード付き)
(1件のレビュー)
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
混率(%)
(表地)ポリエステル65、綿35、
(裏地)ポリエステル起毛トリコット中綿120gキルト
仕様
帯電防止素材使用、落し込み収納式フード、胴裏、衿ボア仕様(取り外し式)、左袖機能ポケット(ペン差付)、携帯電話収納ポケット、内ポケット、肘タック、袖口ジャージ仕様
種別
長袖ブルゾン
機能
防寒
生地
ソフトツイル
名入れ
可(防寒)
サービス分類
名入れ
内容量
1着
全18種類を絞り込む
色
ネイビー
ミストグリーン
ライトベージュ
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16824474
48150
ライトベージュ
M
¥
13,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16824483
48150
ライトベージュ
L
¥
13,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16824492
48150
ライトベージュ
LL
¥
13,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16824508
48150
ライトベージュ
EL
¥
13,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16824517
48150
ライトベージュ
4L
¥
13,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16824526
48150
ライトベージュ
5L
¥
13,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16824535
48150
ミストグリーン
M
¥
13,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16824544
48150
ミストグリーン
L
¥
13,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16824553
48150
ミストグリーン
LL
¥
13,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16824562
48150
ミストグリーン
EL
¥
13,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16824578
48150
ミストグリーン
4L
¥
13,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16824587
48150
ミストグリーン
5L
¥
13,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16824596
48150
ネイビー
M
¥
13,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16824605
48150
ネイビー
L
¥
13,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16824614
48150
ネイビー
LL
¥
13,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16824623
48150
ネイビー
EL
¥
13,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16824632
48150
ネイビー
4L
¥
13,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16824648
48150
ネイビー
5L
¥
13,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください