【加工可】41500 長袖ブルゾン(秋冬用)

【加工可】41500 長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂【加工可】41500 長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂【加工可】41500 長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂【加工可】41500 長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂【加工可】41500 長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂【加工可】41500 長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂【加工可】41500 長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂【加工可】41500 長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂
(2件のレビュー)

ベストセラーならではの優れた着心地。
多くのワーカーから圧倒的支持の「ソフトツイル」ウエア。
ハイグレードでしなやかな感触が実感できる、ハードワークに最適の一着。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様帯電防止素材使用、ウイングアーム、衿裏デザイン配色、ワンポイント、携帯電話収納ポケット、ウイングアーム(メーカーオリジナル仕様)、オリジナルデザインボタン種別長袖ブルゾンシリーズ45000・41500シリーズ混率(%)ポリエステル60、綿40生地ソフトツイル(減量加工)名入れサービス分類名入れ内容量1着
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1682699441500アースグリーンS
10,800
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682700341500アースグリーンM
10,800
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682701241500アースグリーンL
10,800
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682702841500アースグリーンLL
10,800
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682703741500アースグリーンEL
10,800
6,290
6,919(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682704641500アースグリーン4L
10,800
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682705541500アースグリーン5L
10,800
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682706441500アイボリーS
10,800
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682707341500アイボリーM
10,800
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682708241500アイボリーL
10,800
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682709841500アイボリーLL
10,800
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682710741500アイボリーEL
10,800
6,290
6,919(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682711641500アイボリー4L
10,800
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682712541500アイボリー5L
10,800
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682713441500ネイビーS
10,800
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682714341500ネイビーM
10,800
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682715241500ネイビーL
10,800
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682716841500ネイビーLL
10,800
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682717741500ネイビーEL
10,800
6,290
6,919(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682718641500ネイビー4L
10,800
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682719541500ネイビー5L
10,800
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682720441500ミストブルーS
10,800
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682721341500ミストブルーM
10,800
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682722241500ミストブルーL
10,800
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682723841500ミストブルーLL
10,800
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682724741500ミストブルーEL
10,800
6,290
6,919(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682725641500ミストブルー4L
10,800
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682726541500ミストブルー5L
10,800
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16827037
2016-01-14
用途: 業務作業。現場作業
津森工務店建設業・工事業

以前のはもう少し厚めで弾力があったが今回の製品はやや不満であります。

2が参考にしています
対象商品 : 35245621
2020-10-26
用途: システム開発者の作業着として
アイ・シー・ティー株式会社サービス業

新規事業に於ける、作業着として考えていましたが、考えていた生地とは少し違うようでした。社員の意見を聞き検討します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする