【加工可】41501 ツータックパンツ(秋冬用)

【加工可】41501 ツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】41501 ツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】41501 ツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】41501 ツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】41501 ツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】41501 ツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】41501 ツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】41501 ツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂
(2件のレビュー)

ベストセラーならではの優れた着心地。
多くのワーカーから圧倒的支持の「ソフトツイル」ウエア。
ハイグレードでしなやかな感触が実感できる、ハードワークに最適の一着。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様帯電防止素材使用、オリジナルデザインボタン種別ツータックパンツシリーズ45000・41500シリーズ混率(%)ポリエステル60、綿40生地ソフトツイル(減量加工)裾上げサービス分類名入れ内容量1本
全44種類を絞り込む
ウエスト(cm)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1682727441501アースグリーン7870
7,500
4,090
4,499(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682728341501アースグリーン7873
7,500
4,090
4,499(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682729241501アースグリーン7876
7,500
4,090
4,499(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682730841501アースグリーン7879
7,500
4,090
4,499(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682731741501アースグリーン7882
7,500
4,090
4,499(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682732641501アースグリーン7885
7,500
4,090
4,499(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682733541501アースグリーン7888
7,500
4,090
4,499(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年6月上旬
1682734441501アースグリーン7591
7,500
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682735341501アースグリーン7596
7,500
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682736241501アースグリーン75101
7,500
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682737841501アースグリーン75106
7,500
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682738741501アイボリー7870
7,500
4,090
4,499(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682739641501アイボリー7873
7,500
4,090
4,499(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682740541501アイボリー7876
7,500
4,090
4,499(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682741441501アイボリー7879
7,500
4,090
4,499(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682742341501アイボリー7882
7,500
4,090
4,499(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682743241501アイボリー7885
7,500
4,090
4,499(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682744841501アイボリー7888
7,500
4,090
4,499(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682745741501アイボリー7591
7,500
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682746641501アイボリー7596
7,500
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682747541501アイボリー75101
7,500
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682748441501アイボリー75106
7,500
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682749341501ネイビー7870
7,500
4,090
4,499(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682750241501ネイビー7873
7,500
4,090
4,499(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682751841501ネイビー7876
7,500
4,090
4,499(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682752741501ネイビー7879
7,500
4,090
4,499(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682753641501ネイビー7882
7,500
4,090
4,499(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682754541501ネイビー7885
7,500
4,090
4,499(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682755441501ネイビー7888
7,500
4,090
4,499(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682756341501ネイビー7591
7,500
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682757241501ネイビー7596
7,500
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682758841501ネイビー75101
7,500
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682759741501ネイビー75106
7,500
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682760641501ミストブルー7870
7,500
4,090
4,499(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682761541501ミストブルー7873
7,500
4,090
4,499(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682762441501ミストブルー7876
7,500
4,090
4,499(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682763341501ミストブルー7879
7,500
4,090
4,499(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682764241501ミストブルー7882
7,500
4,090
4,499(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682765841501ミストブルー7885
7,500
4,090
4,499(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682766741501ミストブルー7888
7,500
4,090
4,499(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682767641501ミストブルー7591
7,500
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682768541501ミストブルー7596
7,500
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682769441501ミストブルー75101
7,500
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682770341501ミストブルー75106
7,500
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-27
用途: 農作業
農・林・水産業

少しいい値段ですが、生地から縫製まで申し分ないです。
購入機会があれば、もう一度注文したい良い商品です。

対象商品 : 16827353
2016-01-14
用途: 業務、現場作業
津森工務店建設業・工事業

以前の製品はもう少し柔らかく、柔軟性があった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする