曜日別特売

【加工可】44101 [製品制電]ワンタックパンツ(春夏用)

【加工可】44101 [製品制電]ワンタックパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】44101 [製品制電]ワンタックパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】44101 [製品制電]ワンタックパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】44101 [製品制電]ワンタックパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】44101 [製品制電]ワンタックパンツ(春夏用) - 自重堂
(6件のレビュー)

価格、耐久性、着心地。ベストな一着。
ソフトな風合い、ハードワークに応える耐久性、リーズナブルプライスと三拍子揃ったユニフォーム(作業服)。
ベストバランスで選ぶワーカーにお薦めのシリーズです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様帯電防止素材使用種別ワンタックパンツシリーズ44100・40100[製品制電]シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35機能制電生地ソフトバーバリー裾上げサービス分類名入れ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ウエストに「H」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1682843744101アースグリーン7870
6,200
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682844644101アースグリーン7873
6,200
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682845544101アースグリーン7876
6,200
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682846444101アースグリーン7879
6,200
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682847344101アースグリーン7882
6,200
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682848244101アースグリーン7885
6,200
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682849844101アースグリーン7888
6,200
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682850744101アースグリーン7591
6,200
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682851644101アースグリーン7596
6,200
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682852544101アースグリーン75101
6,200
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682853444101アースグリーン75106
6,200
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682854344101アースグリーン90112
6,200
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682855244101アースグリーン90120
6,200
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682856844101ライトベージュ7870
6,200
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682857744101ライトベージュ7873
6,200
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682858644101ライトベージュ7876
6,200
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682859544101ライトベージュ7879
6,200
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682860444101ライトベージュ7882
6,200
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682861344101ライトベージュ7885
6,200
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682862244101ライトベージュ7888
6,200
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682863844101ライトベージュ7591
6,200
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682864744101ライトベージュ7596
6,200
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682865644101ライトベージュ75101
6,200
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682866544101ライトベージュ75106
6,200
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682867444101ライトベージュ90112
6,200
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682868344101ライトベージュ90120
6,200
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682869244101ミストブルー7870
6,200
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682870844101ミストブルー7873
6,200
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682871744101ミストブルー7876
6,200
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682872644101ミストブルー7879
6,200
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682873544101ミストブルー7882
6,200
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682874444101ミストブルー7885
6,200
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682875344101ミストブルー7888
6,200
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682876244101ミストブルー7591
6,200
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682877844101ミストブルー7596
6,200
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682878744101ミストブルー75101
6,200
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682879644101ミストブルー75106
6,200
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682880544101ミストブルー90112
6,200
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682881444101ミストブルー90120
6,200
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682882344101ネイビー7870
6,200
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682883244101ネイビー7873
6,200
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682884844101ネイビー7876
6,200
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682885744101ネイビー7879
6,200
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682886644101ネイビー7882
6,200
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682887544101ネイビー7885
6,200
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682888444101ネイビー7888
6,200
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682889344101ネイビー7591
6,200
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682890244101ネイビー7596
6,200
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682891844101ネイビー75101
6,200
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682892744101ネイビー75106
6,200
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35249663
2015-04-14
用途: 工場作業

会社から支給された
40101 [製品制電]ワンタックパンツ(秋冬)
用を着用しております。
これから暑くなる季節にそなえて(同型春夏用)とのことで購入しました。
届いて試着しましたが、秋冬用と比べてとても軽くて涼しそうです。
夏に向けて買い増しの予定です。

対象商品 : 16828787
2019-08-03
用途: 作業時
建設業・工事業

ワンタックのつくりではないような感じがする。もう少しゆとりがあるほうがいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35249593
2013-07-15
用途: 軽作業・事務

薄手で涼しい。屋外も快適である。速乾であるのもよい。

対象商品 : 35249401
2013-06-19
用途: 電子部品実装組み立て

問題なく使用している

対象商品 : 35249593
2013-07-15
用途: 軽作業と事務

ウエストサイズの割には,太もも周りがやや窮屈であった。

1が参考にしています
対象商品 : 35249401
2011-06-05
用途: 製造工場にて鉄製品の研磨作業、クレーン運搬作業。

会社支給でウエスト88をはいてますが、サイズがきついです。今回91を注文しました。私服では82~85をはいてます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
メーカーに確認をさせて頂きました所、こちらの商品はワンタックになる為、ツータックの商品より若干細めになっております。
何卒よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする