曜日別特売

【加工可】44102 [製品制電]ワンタックカーゴパンツ(春夏用)

【加工可】44102 [製品制電]ワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】44102 [製品制電]ワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】44102 [製品制電]ワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】44102 [製品制電]ワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】44102 [製品制電]ワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】44102 [製品制電]ワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂
(8件のレビュー)

価格、耐久性、着心地。ベストな一着。
ソフトな風合い、ハードワークに応える耐久性、リーズナブルプライスと三拍子揃ったユニフォーム(作業服)。
ベストバランスで選ぶワーカーにお薦めのシリーズです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様帯電防止素材使用、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット種別ワンタックカーゴパンツシリーズ44100・40100[製品制電]シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35機能制電JIS規格帯電防止JIS T8118適合商品生地ソフトバーバリー裾上げサービス分類名入れ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ウエストに「H」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
全52種類を絞り込む
ウエスト(cm)
52種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1682895444102アースグリーン7870
6,900
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682896344102アースグリーン7873
6,900
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682897244102アースグリーン7876
6,900
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682898844102アースグリーン7879
6,900
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682899744102アースグリーン7882
6,900
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682900644102アースグリーン7885
6,900
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682901544102アースグリーン7888
6,900
3,590
3,949(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年6月上旬
1682902444102アースグリーン7591
6,900
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682903344102アースグリーン7596
6,900
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682904244102アースグリーン75101
6,900
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682905844102アースグリーン75106
6,900
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682906744102アースグリーン90112
6,900
4,490
4,939(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682907644102アースグリーン90120
6,900
4,490
4,939(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682908544102ライトベージュ7870
6,900
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682909444102ライトベージュ7873
6,900
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682910344102ライトベージュ7876
6,900
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682911244102ライトベージュ7879
6,900
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682912844102ライトベージュ7882
6,900
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682913744102ライトベージュ7885
6,900
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682914644102ライトベージュ7888
6,900
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682915544102ライトベージュ7591
6,900
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682916444102ライトベージュ7596
6,900
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682917344102ライトベージュ75101
6,900
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682918244102ライトベージュ75106
6,900
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682919844102ライトベージュ90112
6,900
4,490
4,939(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682920744102ライトベージュ90120
6,900
4,490
4,939(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682921644102ミストブルー7870
6,900
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682922544102ミストブルー7873
6,900
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682923444102ミストブルー7876
6,900
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682924344102ミストブルー7879
6,900
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682925244102ミストブルー7882
6,900
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682926844102ミストブルー7885
6,900
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682927744102ミストブルー7888
6,900
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682928644102ミストブルー7591
6,900
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682929544102ミストブルー7596
6,900
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682930444102ミストブルー75101
6,900
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682931344102ミストブルー75106
6,900
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682932244102ミストブルー90112
6,900
4,490
4,939(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682933844102ミストブルー90120
6,900
4,490
4,939(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682934744102ネイビー7870
6,900
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682935644102ネイビー7873
6,900
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682936544102ネイビー7876
6,900
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682937444102ネイビー7879
6,900
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682938344102ネイビー7882
6,900
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682939244102ネイビー7885
6,900
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682940844102ネイビー7888
6,900
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682941744102ネイビー7591
6,900
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682942644102ネイビー7596
6,900
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682943544102ネイビー75101
6,900
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1682944444102ネイビー75106
6,900
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16829252
2015-07-07
用途: 電気工事

色、風合いはとても良い。
できればツータックが欲しい。
同じ材質の帽子があるとありがたい。
カーゴポケットのチャックはもう少し開口が広く、手が入りやすいとよいのだが。

対象商品 : 35249934
2016-06-07
用途: 測量作業時
建設業・工事業

着心地の良い服

対象商品 : 35250144
2016-03-04
用途: 電気工事
株式会社 セクト坂口建設業・工事業

丈夫で値段も手ごろでいいですね。

対象商品 : 35250144
2014-09-12
用途: 電気工事
株式会社電気工事サービス

動きやすくて満足です

対象商品 : 35249934
2013-09-27
用途: 通常の作業に使用

ジッパーの止めフックを二段にして欲しい、さらには色合いですが季節により色合いが違うようなので統一して欲しい。
 端的に言えば色見本、生地見本が欲しいその上での購入を望みたい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。ご要望はメーカーに申し伝えます。

対象商品 : 35250083
2014-06-05
用途: ガソリンスタンド

穿きやすい

対象商品 : 35249882
2013-05-15
用途: 加工業

ウエストのサイズがちょっと違う気がします。また、股下サイズがもう少し豊富だと有難いです。

対象商品 : 35250372
2013-06-04
用途: 板金溶接

なかなか大きいサイズがなくやっと見つけました。
はき心地は良さそうです。
脇ゴムだったらもっと良かったかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする