曜日別特売

【加工可】40100[製品制電]長袖ブルゾン(秋冬用)

【加工可】40100[製品制電]長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂【加工可】40100[製品制電]長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂【加工可】40100[製品制電]長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂【加工可】40100[製品制電]長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂【加工可】40100[製品制電]長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂【加工可】40100[製品制電]長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂【加工可】40100[製品制電]長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂【加工可】40100[製品制電]長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂
(3件のレビュー)

ワーカーがこよなく愛す、ハードに動けるワーキングウエア。
優れた耐久性と製品制電、気軽に着られるリーズナブルなプライスが魅力です。
帯電防止素材使用

仕様背当て、左袖機能ポケット(ペン差付)、携帯電話収納ポケット、内ポケット、ノーフォーク、袖口ダブルドット釦その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖ブルゾンシリーズ44100・40100[製品制電]シリーズ混率(%)ポリエステル/65、綿/35機能制電生地ソフトツイル名入れサービス分類名入れ内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1683031840100ミストブルーS
9,900
5,090
5,599(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683032740100ミストブルーM
9,900
5,090
5,599(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683033640100ミストブルーL
9,900
5,090
5,599(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683034540100ミストブルーLL
9,900
5,090
5,599(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683035440100ミストブルーEL
9,900
5,390
5,929(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683036340100ミストブルー4L
9,900
6,490
7,139(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683037240100ミストブルー5L
9,900
6,490
7,139(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683038840100ライトベージュS
9,900
5,090
5,599(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683039740100ライトベージュM
9,900
5,090
5,599(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683040640100ライトベージュL
9,900
5,090
5,599(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683041540100ライトベージュLL
9,900
5,090
5,599(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683042440100ライトベージュEL
9,900
5,390
5,929(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683043340100ライトベージュ4L
9,900
6,490
7,139(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683044240100ライトベージュ5L
9,900
6,490
7,139(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683045840100アースグリーンS
9,900
5,090
5,599(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683046740100アースグリーンM
9,900
5,090
5,599(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683047640100アースグリーンL
9,900
5,090
5,599(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683048540100アースグリーンLL
9,900
5,090
5,599(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683049440100アースグリーンEL
9,900
5,390
5,929(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683050340100アースグリーン4L
9,900
6,490
7,139(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683051240100アースグリーン5L
9,900
6,490
7,139(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683052840100ネイビーS
9,900
5,090
5,599(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683053740100ネイビーM
9,900
5,090
5,599(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683054640100ネイビーL
9,900
5,090
5,599(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683055540100ネイビーLL
9,900
5,090
5,599(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683056440100ネイビーEL
9,900
5,390
5,929(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683057340100ネイビー4L
9,900
6,490
7,139(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683058240100ネイビー5L
9,900
6,490
7,139(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16830345
2025-02-28
用途: 金属加工
製造業

往年のデザインでマジックテープの内ポケットとファスナーのポケットがあり便利

対象商品 : 35281793
2020-11-24
用途: 建築関係の営業に。
建設業・工事業

生地の厚みや着心地がとても良いので次回も是非購入したい。

対象商品 : 35281766
2016-06-07
用途: 測量作業時
建設業・工事業

着心地の良い服

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする