曜日別特売

【加工可】80100 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖ブルゾン(秋冬用)

【加工可】80100 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂【加工可】80100 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂【加工可】80100 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂【加工可】80100 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂【加工可】80100 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂【加工可】80100 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂【加工可】80100 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂【加工可】80100 防汚・制電 エコ3バリュー 長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂
(2件のレビュー)

エコ素材・防汚加工・製品制電の3つの価値を併せ持つハイグレード感覚の機能重視アイテムです。

仕様
帯電防止素材使用、防汚加工、エコマーク認定商品、リサイクル素材55%使用、
背ネーム、背当てメッシュ、ワンポイント、アクションプリーツ、携帯電話収納ポケット、内ポケット、肘タック、オリジナルデザインボタン、トリプルステッチ
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖ブルゾンシリーズ84100・80100[防汚・制電エコ3バリュー]シリーズ混率(%)ポリエステル60、綿40機能制電JIS規格帯電防止JIS T8118適合商品生地トリプルバリューソフトツイル(減量加工)名入れサービス分類名入れ内容量1着
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1683452780100ベージュSS
13,000
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683453680100ベージュS
13,000
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683454580100ベージュM
13,000
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683455480100ベージュL
13,000
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683456380100ベージュLL
13,000
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683457280100ベージュEL
13,000
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683458880100ベージュ4L
13,000
7,990
8,789(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683459780100ベージュ5L
13,000
7,990
8,789(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683460680100ネイビーSS
13,000
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683461580100ネイビーS
13,000
6,590
7,249(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年6月上旬
1683462480100ネイビーM
13,000
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683463380100ネイビーL
13,000
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683464280100ネイビーLL
13,000
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683465880100ネイビーEL
13,000
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683466780100ネイビー4L
13,000
7,990
8,789(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683467680100ネイビー5L
13,000
7,990
8,789(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683468580100ライトブルーSS
13,000
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683469480100ライトブルーS
13,000
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683470380100ライトブルーM
13,000
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683471280100ライトブルーL
13,000
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683472880100ライトブルーLL
13,000
6,590
7,249(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年4月14日
1683473780100ライトブルーEL
13,000
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683474680100ライトブルー4L
13,000
7,990
8,789(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683475580100ライトブルー5L
13,000
7,990
8,789(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683476480100シルバーSS
13,000
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683477380100シルバーS
13,000
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683478280100シルバーM
13,000
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683479880100シルバーL
13,000
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683480780100シルバーLL
13,000
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683481680100シルバーEL
13,000
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683482580100シルバー4L
13,000
7,990
8,789(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683483480100シルバー5L
13,000
7,990
8,789(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683484380100アースグリーンSS
13,000
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683485280100アースグリーンS
13,000
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683486880100アースグリーンM
13,000
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683487780100アースグリーンL
13,000
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683488680100アースグリーンLL
13,000
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683489580100アースグリーンEL
13,000
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683490480100アースグリーン4L
13,000
7,990
8,789(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683491380100アースグリーン5L
13,000
7,990
8,789(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16834798
2015-12-08
用途: 日常の生産活動の作業服として使用。

作業服の質感(柔らかさ・しっとり感)について考えなかったので今後の課題にしていきたい。

1が参考にしています
対象商品 : 35256636
2018-12-13
用途: 室内での軽作業と事務仕事
教育・研究機関

色合いは濃いベージュです。厚手の生地ですので、作業用に向いてますね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする