曜日別特売

【加工可】45601 ツータックパンツ(春夏用)

【加工可】45601 ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】45601 ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】45601 ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】45601 ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】45601 ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】45601 ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】45601 ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】45601 ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂
(9件のレビュー)

着る人を選ばない綿100%定番スタイルの作業服。
バーバリーのしっかり素材。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様ワンポイント、オリジナルデザインボタン種別ツータックパンツシリーズ41600・45600シリーズ混率(%)綿100生地バーバリー裾上げサービス分類名入れ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全33種類を絞り込む
ウエスト(cm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1683738845601アイボリー8270
6,500
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683739745601アイボリー8273
6,500
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683740645601アイボリー8276
6,500
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683741545601アイボリー8279
6,500
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683742445601アイボリー8282
6,500
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683743345601アイボリー8285
6,500
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683744245601アイボリー8288
6,500
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683745845601アイボリー7991
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683746745601アイボリー7996
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683747645601アイボリー79101
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683748545601アイボリー79106
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683749445601アースグリーン8270
6,500
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683750345601アースグリーン8273
6,500
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683751245601アースグリーン8276
6,500
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683752845601アースグリーン8279
6,500
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683753745601アースグリーン8282
6,500
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683754645601アースグリーン8285
6,500
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683755545601アースグリーン8288
6,500
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683756445601アースグリーン7991
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683757345601アースグリーン7996
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683758245601アースグリーン79101
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683759845601アースグリーン79106
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683760745601ミストブルー8270
6,500
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683761645601ミストブルー8273
6,500
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683762545601ミストブルー8276
6,500
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683763445601ミストブルー8279
6,500
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683764345601ミストブルー8282
6,500
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683765245601ミストブルー8285
6,500
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683766845601ミストブルー8288
6,500
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683767745601ミストブルー7991
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683768645601ミストブルー7996
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683769545601ミストブルー79101
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683770445601ミストブルー79106
6,500
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35967382
2018-09-04
用途: 作業着
製造業

コストも使い心地もこの商品に匹敵する物はありません。

1が参考にしています
対象商品 : 16837467
2023-07-27
用途: 普段着に使用します
その他業種

サイズ、色も思いどおりの商品でした。大変満足です。
注文して良かったです。

対象商品 : 35967416
2017-07-12
用途: 工場作業
製造業

思ったよりも薄いんで助かっています
またリピート注文させてもらいます

対象商品 : 16837634
2020-04-07
用途: 息子の普段着
医療・福祉・介護関連業

綿100%のズボンは、少ないので購入しました。薄くて、夏向きです。はきやすいそうです。
もし少し厚手でも良いかも。

対象商品 : 35967215
2016-06-01
用途: 作業用、普段着
適斎塾

今の季節にちょうど良い涼しさがあります。着心地もよいです。

対象商品 : 16837695
2019-07-10
用途: 工場作業
製造業

綿100%なんで、機械加工に適しています
満足しています

対象商品 : 35967197
2011-09-15
用途: 自動車・バイクのメンテナンス 運搬作業時 オフィスワークに使用
TKコンサルタント株式会社

涼しくて、洗濯してもすぐ乾くのがよい 
よくないところは、洗濯頻度が多いせいか ファスナーがなんとなく頼りなく時々1/3ぐらいまで
下がってしまう  後は、ものすごくしわになりやすい

対象商品 : 16837415
2017-07-12
用途: 農作業
有機栽培こーちゃん屋農・林・水産業

洗ってから、シワがすごいのと、裾までの幅我は広すぎて、作業しずらい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする