曜日別特売

【加工可】45602 ツータックカーゴパンツ(春夏用)

【加工可】45602 ツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】45602 ツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】45602 ツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】45602 ツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】45602 ツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】45602 ツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】45602 ツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】45602 ツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂
(7件のレビュー)

着る人を選ばない綿100%定番スタイルの作業服。
バーバリーのしっかり素材。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様ワンポイント、オリジナルデザインボタン、両孫ポケット・右ペン差付カーゴポケット種別ツータックカーゴパンツシリーズ41600・45600シリーズ混率(%)綿100生地バーバリー裾上げサービス分類名入れ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ロットによりアースグリーン色は微妙に色合いが変わる可能性があります。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1683771345602アイボリー8270
6,900
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683772245602アイボリー8273
6,900
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683773845602アイボリー8276
6,900
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683774745602アイボリー8279
6,900
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683775645602アイボリー8282
6,900
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683776545602アイボリー8285
6,900
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683777445602アイボリー8288
6,900
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683778345602アイボリー7991
6,900
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683779245602アイボリー7996
6,900
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683780845602アイボリー79101
6,900
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683781745602アイボリー79106
6,900
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683782645602アースグリーン8270
6,900
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683783545602アースグリーン8273
6,900
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683784445602アースグリーン8276
6,900
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683785345602アースグリーン8279
6,900
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683786245602アースグリーン8282
6,900
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683787845602アースグリーン8285
6,900
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683788745602アースグリーン8288
6,900
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683789645602アースグリーン7991
6,900
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683790545602アースグリーン7996
6,900
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683791445602アースグリーン79101
6,900
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683792345602アースグリーン79106
6,900
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683793245602ミストブルー8270
6,900
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683794845602ミストブルー8273
6,900
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683795745602ミストブルー8276
6,900
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683796645602ミストブルー8279
6,900
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683797545602ミストブルー8282
6,900
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683798445602ミストブルー8285
6,900
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683799345602ミストブルー8288
6,900
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683800245602ミストブルー7991
6,900
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683801845602ミストブルー7996
6,900
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683802745602ミストブルー79101
6,900
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683803645602ミストブルー79106
6,900
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16838036
2020-03-02
用途: 作業服
サービス業

価格優先で購入しました。それが失敗でした...。汗をかく作業では使えない。汗の吸収・乾きがまったくです。まさしく値段はモノを言う。汗をかかず過ごしやすい環境での作業では有効かもしれません。現場(外)作業では絶対に着ないほうがいい。

対象商品 : 35967705
2018-09-04
用途: 作業着
製造業

コストも使い心地もこの商品に匹敵する物はありません。

対象商品 : 35967513
2016-08-02
用途: 農作業
農・林・水産業

ズボンのポケットはチャックが付いていていろいろなものが入るのでいいです
後布は薄いので夏場でも涼しいです

対象商品 : 16837792
2015-05-20
用途: 消防設備点検作業

綿100の素材だとは知らずに買ってしまった。おかげで選択した後は、しわだらけで仕事に着ていかれない。長袖ブルゾン45000シリーズのズボンだと思い購入した。ぜんぜん違っていた。モノタロウさんのカタログ表示を上下で表示をしてほしい。上下別々の表示だとこのように間違えてしまう。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
改善に努めて参ります。

対象商品 : 35967461
2015-12-04
用途: 建築
川瀬業務店

ボタンよりフックかマジックの方がいいかな。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 35967687
2014-07-22
用途: 溶接作業
株式会社オーテクス製造業

お直し代をとられるくらいなら、股下は最初から選べればいいと思う。

対象商品 : 35967696
2013-09-16
用途: 測量作業
有限会社ケイエム測量

なかなか丈夫そうな造りで期待できます。
春夏秋まで、着られる感じがします。
欲を言えば、裾上げが無料なら助かるのですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする