曜日別特売

【加工可】1777 三段鳶パイロットジャンパー

【加工可】1777 三段鳶パイロットジャンパー - Big Run(シンメン)【加工可】1777 三段鳶パイロットジャンパー - Big Run(シンメン)【加工可】1777 三段鳶パイロットジャンパー - Big Run(シンメン)【加工可】1777 三段鳶パイロットジャンパー - Big Run(シンメン)【加工可】1777 三段鳶パイロットジャンパー - Big Run(シンメン)【加工可】1777 三段鳶パイロットジャンパー - Big Run(シンメン)【加工可】1777 三段鳶パイロットジャンパー - Big Run(シンメン)
(23件のレビュー)

身頃部分はシープボアを使い、袖部分には中綿を入れました。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖ジャンパー材質(表)ポリエステル100%、アクリル100%(ボア)生地ポリエステルツイル中綿(g/m2)(袖)60名入れ可(防寒)サービス分類名入れ内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全20種類を絞り込む
サイズ
20種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
167440441777ネイビーM
7,000
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
167440531777ネイビーL
7,000
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
167440621777ネイビーLL
7,000
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
167440781777ブラックM
7,000
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
167440871777ブラックL
7,000
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
167441051777シルバーグレーM
7,000
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
167441231777シルバーグレーLL
7,000
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
167441321777レッドM
7,000
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
167441481777レッドL
7,000
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
167441571777レッドLL
7,000
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
167441661777ネイビーEL
7,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
167441751777ネイビー4L
7,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
167442021777シルバーグレーEL
7,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
167442181777シルバーグレー4L
7,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
167442361777レッド4L
7,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
167441141777シルバーグレーL
7,000
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
167442271777レッドEL
7,000
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
167440961777ブラックLL
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
167441841777ブラックEL
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
167441931777ブラック4L
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-18
用途: 食品工場内
株式会社秋田製麺所

あったかく社員より評判がよかった。名入れもでき価格の割にしっかりしている。

対象商品 : 38158477
2026-01-16
用途: 普段着として
製造業

暖かくポケットが多いので満足しています。
また早く送付いただきました。
ありがとうございます。

2025-11-11
用途: 町会の防犯パトロールで使用するサイズ合わせ用の購入
方南二丁目町会サービス業

対応が早いし、これからのパトロールの防寒対策になります。

対象商品 : 46747434
2021-03-03
用途: 機械のメンテナンス
HIRO建機サービス建設業・工事業

いいですよ。。。
よろしくお願いします。。。。。。。

対象商品 : 16744123
2022-11-21
用途: 冬季荷役作業
信州運送株式会社

とにかくニオイが酷い。
外干し1週間でもニオイが取れないのでクリーニングに出してみます。
これでに取れなきゃ捨てます。

対象商品 : 16744087
2020-03-14
用途: 空調作業に使用しています。

2度目の購入です。暖かくてとてもいいのですが袖が切れやすいので袖の部分の素材を変えればいかがでしょうか。2シーズン目には切れてきます。

6が参考にしています
対象商品 : 38158434
2019-03-04
用途: 屋外での作業時
運輸・通信業

作業服は実物を見て買ったほうが良いとホームセンターなどをまわりましたが、良いものは高く、安いものは品質が悪い。
こちらの商品も価格が安かったので、ペラペラの薄いものが届くのではないかと思いましたが、十二分のものが届いて大満足です。
色はブラックのものを注文しましたが、着たまま外出もできるぐらいデザインも良いです。
できれば長く扱っていただきたい商品です。

3が参考にしています
対象商品 : 16744062
2016-12-03
用途: 倉庫作業
株式会社あとりえONE'S

あったかくてとても良いです。
スタッフたちにも好評です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする