曜日別特売

【加工可】3171 総裏キルトツナギ服

【加工可】3171 総裏キルトツナギ服 - Big Run(シンメン)【加工可】3171 総裏キルトツナギ服 - Big Run(シンメン)【加工可】3171 総裏キルトツナギ服 - Big Run(シンメン)【加工可】3171 総裏キルトツナギ服 - Big Run(シンメン)【加工可】3171 総裏キルトツナギ服 - Big Run(シンメン)【加工可】3171 総裏キルトツナギ服 - Big Run(シンメン)【加工可】3171 総裏キルトツナギ服 - Big Run(シンメン)
(4件のレビュー)

中綿キルトが入った、暖かなツナギ服です。

種別長袖つなぎ混率(%)(表地)ナイロン100、(中綿)キルト質量(g/m2)(中綿)80内容量1着
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
167443063171ネイビーM
10,400
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
167443153171ネイビーL
10,400
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
167443243171ネイビーLL
10,400
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
167443333171ネイビーEL
10,400
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
167443423171ネイビー4L
10,400
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
167443673171ダークグリーンM
10,400
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
167443763171ダークグリーンL
10,400
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
167443853171ダークグリーンLL
10,400
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
167443943171ダークグリーンEL
10,400
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
167444033171ダークグリーン4L
10,400
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
167444123171ダークグリーン5L
10,400
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
167444283171オレンジM
10,400
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
167444373171オレンジL
10,400
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
167444463171オレンジLL
10,400
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
167444553171オレンジEL
10,400
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
167444643171オレンジ4L
10,400
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
167444733171オレンジ5L
10,400
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
167444823171ダークパープルM
10,400
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
167444983171ダークパープルL
10,400
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
167445073171ダークパープルLL
10,400
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
167445163171ダークパープルEL
10,400
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
167442973171ワイン5L
10,400
6,598
7,258(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
167443583171ネイビー5L
10,400
6,598
7,258(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
167442453171ワインM
10,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
167442543171ワインL
10,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
167442633171ワインLL
10,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
167442723171ワインEL
10,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
167442883171ワイン4L
10,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
167445253171ダークパープル4L
10,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
167445343171ダークパープル5L
10,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16744254
2021-01-11
用途: 農作業時
八木沢牧場農・林・水産業

下のポッケの後ろにチャックが有り下のズボンのポッケの物が取りやすい工夫がされてあります。
股下は長め袖短めで、手袋の汚れがそでに付かなくてgood。

2が参考にしています
対象商品 : 16744324
2021-02-11
用途: 自動車 の冬季メンテナンス
三幸美商株式会社サービス業

北海道の冬季では保温性が低いと感じる。保温性を高めたら良いかと思います。
コストパフォーマンスからすれば良いかと思います。

対象商品 : 16744507
2018-12-28
用途: 冬の農作業
農・林・水産業

襟はマジックテープではなくボタンにしてほしいです。

対象商品 : 16744272
2017-12-29
用途: 組立作業

コストパフォーマンスが高い。
足首の部分が緩いので、手首と同じくマジックテープとゴムが付いていれば良かった。
とても暖かくて期待通りだった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする