【加工可】031-1 綿防寒ブルゾン

【加工可】031-1 綿防寒ブルゾン - アタックベース【加工可】031-1 綿防寒ブルゾン - アタックベース【加工可】031-1 綿防寒ブルゾン - アタックベース【加工可】031-1 綿防寒ブルゾン - アタックベース【加工可】031-1 綿防寒ブルゾン - アタックベース【加工可】031-1 綿防寒ブルゾン - アタックベース【加工可】031-1 綿防寒ブルゾン - アタックベース【加工可】031-1 綿防寒ブルゾン - アタックベース
(15件のレビュー)

綿100%の売れ筋011シリーズに、待望の防寒服が新登場!
動きやすく、暖かいように工夫された裏地。前身頃側にはトリコット、後ろ側にはフリースを使用しています。
綿の風合いが、テカリなく上品にしかもタフな印象を与えます。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様中綿入り、衿フリースボア、内ポケット付き、袖ペン差し種別長袖ブルゾン混率(%)綿100機能防寒生地(表地)ツイル、(裏地)前側トリコット・後ろ側フリース名入れ可(防寒)内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16775298031-1ダークオリーブM
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16775307031-1ダークオリーブL
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16775316031-1ダークオリーブLL
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16775325031-1ダークオリーブ3L
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16775343031-1ダークオリーブ5L
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16775352031-1グレーM
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16775474031-1アーバングレーM
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16775483031-1アーバングレーL
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16775334031-1ダークオリーブ4L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16775368031-1グレーL
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16775377031-1グレーLL
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16775386031-1グレー3L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16775395031-1グレー4L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16775404031-1グレー5L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16775413031-1ブラックM
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16775422031-1ブラックL
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16775438031-1ブラックLL
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16775447031-1ブラック3L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16775456031-1ブラック4L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16775465031-1ブラック5L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16775492031-1アーバングレーLL
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16775508031-1アーバングレー3L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16775517031-1アーバングレー4L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16775526031-1アーバングレー5L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16775316
2019-04-12
用途: 冬季作業服
建設業・工事業

値段も安く丈夫ですね 綿素材の利点である熱に強い点が良いです

対象商品 : 41250377
2019-01-28
用途: 冬場の屋外作業や屋内作業時
不動産業

暖かくてとても気に入っています。スキーウエアと同じ暖かさで、屋外作業が苦にならなくなりました。気に入ったので最近もう一着購入いたしました。値段も手頃です。

対象商品 : 41250377
2017-01-23
用途: 作業時
有限会社立森工作所製造業

製品は暖かくすごく満足しているが、アタックの店舗に行ってみると2.500円で売っていた

4が参考にしています
対象商品 : 16775474
2017-01-07
用途: 製缶溶接
宇野鐵工所製造業

表地は丈夫で燃えにくく裏地は暖かく溶接作業等、火花の発生する場所など遠慮なく仕事できます。

1が参考にしています
対象商品 : 41250377
2016-12-26
用途: 作業時
有限会社立森工作所製造業

暖かいですよ。普段Lなのですがレビューに書かれてるとおりLLで丁度良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 16775474
2015-12-17
用途: 冬の防寒着
大和工業株式会社宮津事業所

火を使う作業が時々あるので、綿素材の防寒着が要ります。このブルゾンはかなの暖かく、動きやすいので良かったです。今回、新人の分1着を補充しました。
デザインも良いので周りからも好評です。

対象商品 : 41250422
2016-02-29
用途: 主に普段着として
株式会社ヴライト技研

シルエットに惚れて購入してみました。仕事にも活用出来ます
表地が綿、中生地がポリエステルなので軽い方かな?身長168で中肉。サイズは念のためにLサイズをチョイス。
着た感想、ウエストゴムが結構きつめなので重ね着には要注意。
襟がフリースなので首は温かいです。袖口も比較的きついので腕時計をしていると引っ掛る感じ。
他の方のレビューで綿生地は火花に強いらしいので其処は安心出来ますね。ナイロン生地の上着と迷いましたが新しいうちから焼け跡は勘弁なので
ただ…綿生地なので取り出した時に胸ポケットの被せに変なクセがついていました。
色違いをネーム入れで注文して到着を心待ちにしています

2が参考にしています
対象商品 : 41250492
2015-02-16
用途: 構内作業

とても暖かいし、作りがしっかりしている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする