【加工可】5773 綿100%長袖ブルゾン(秋冬用)

【加工可】5773 綿100%長袖ブルゾン(秋冬用) - 桑和【加工可】5773 綿100%長袖ブルゾン(秋冬用) - 桑和【加工可】5773 綿100%長袖ブルゾン(秋冬用) - 桑和【加工可】5773 綿100%長袖ブルゾン(秋冬用) - 桑和【加工可】5773 綿100%長袖ブルゾン(秋冬用) - 桑和【加工可】5773 綿100%長袖ブルゾン(秋冬用) - 桑和【加工可】5773 綿100%長袖ブルゾン(秋冬用) - 桑和【加工可】5773 綿100%長袖ブルゾン(秋冬用) - 桑和
(6件のレビュー)

製品洗い加工によるソフトな着心地を楽しめる、綿100%ならではの風合い。
火を扱う現場からオシャレをたしなむワーカーまで、様々なシーンに対応したデザイン。
優れた防縮性・吸汗性を兼ね備え、また細部に至るまでこだわりぬいた高品質。
どれをとっても、今の時代をキルにふさわしい一着です。

仕様胸ペン差し、オリジナルリベット、袖ペン差し、ひじダーツ、衿後刺繍、内ペン差しその他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖ブルゾン材質(隠しドットボタン)金属、(フロントファスナー)金属シリーズ573・5773シリーズ混率(%)綿100生地綿ツイル裏使い名入れサービス分類名入れ内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
167812575773ネイビーM
8,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
167812665773ネイビーL
8,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
167812755773ネイビーLL
8,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
167812845773ネイビー3L
8,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
167812935773ネイビー4L
8,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
167813025773ネイビー6L
8,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
167813185773シルバーグレーM
8,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
167813275773シルバーグレーL
8,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
167813365773シルバーグレーLL
8,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
167813455773シルバーグレー3L
8,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
167813545773シルバーグレー4L
8,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
167813635773シルバーグレー6L
8,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
167813725773チャコールグレーM
8,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
167813885773チャコールグレーL
8,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
167813975773チャコールグレーLL
8,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
167814065773チャコールグレー3L
8,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
167814155773チャコールグレー4L
8,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
167814245773チャコールグレー6L
8,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
167814335773ブラウンM
8,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
167814425773ブラウンL
8,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
167814585773ブラウンLL
8,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
167814675773ブラウン3L
8,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
167814765773ブラウン4L
8,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
167814855773ブラウン6L
8,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46754486
2022-11-01
用途: 作業着です

サイズも着心地もとても良かったです。すごくかっこいいです。

対象商品 : 16781424
2024-02-28
用途: 男子従業員用の作業着として
株式会社日幸製作所製造業

会社で契約している作業着メーカーの規格サイズが4Lまでとなっており、困り果てていたところモノタロウに規格品と類似した色・素材・デザインの5L、6Lを見つけ注文しました。社名の刺繍も依頼でき、限りなく規格品に近い作業着を手配できて、たいへん助かりました。

対象商品 : 46754346
2021-01-10
用途: 現場作業
有限会社えんとら建設業・工事業

生地も厚くしっかりした製品である。着心地にも満足致しております。溶接作業がありますので、綿100%の商品しか使用できませんのでこの商品を購入いたしましたが非常に良かったと思っています。

対象商品 : 46754337
2019-04-30
用途: 溶接
製造業

デザイン、生地、色
満足でリピートしています。
縫製もしっかりしているので長くつかえます。いいね。

対象商品 : 46754452
2014-03-12
用途: 機械工作作業

綿100%なので熱にも強く耐久性も期待できる。

対象商品 : 46754461
2013-04-22
用途: ディスプレイの現場作業

使用感は、普通ですが・・・
カッコイイですよ!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする