曜日別特売

【加工可】5778 綿100%ワンタックカーゴパンツ(秋冬用)

【加工可】5778 綿100%ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) - 桑和【加工可】5778 綿100%ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) - 桑和【加工可】5778 綿100%ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) - 桑和【加工可】5778 綿100%ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) - 桑和【加工可】5778 綿100%ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) - 桑和【加工可】5778 綿100%ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) - 桑和【加工可】5778 綿100%ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) - 桑和【加工可】5778 綿100%ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) - 桑和
(5件のレビュー)

製品洗い加工によるソフトな着心地を楽しめる、綿100%ならではの風合い。
火を扱う現場からオシャレをたしなむワーカーまで、様々なシーンに対応したデザイン。
優れた防縮性・吸汗性を兼ね備え、また細部に至るまでこだわりぬいた高品質。
どれをとっても、今の時代をキルにふさわしい一着です。

股下(cm)80仕様カラビナループ、コインポケット、カーゴペン差し、オリジナルリベット、裾紐通しホールその他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別ワンタックカーゴパンツ材質(隠しドットボタン)金属、(フロントファスナー)金属シリーズ573・5773シリーズ混率(%)綿100生地綿ツイル裏使い裾上げサービス分類名入れ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全56種類を絞り込む
ウエスト(cm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
167819755778ネイビー70
7,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167819845778ネイビー73
7,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167819935778ネイビー79
7,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167820025778ネイビー76
7,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167820185778ネイビー82
7,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167820275778ネイビー85
7,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167820365778ネイビー88
7,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167820455778ネイビー91
7,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167820545778ネイビー95
7,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167820635778ネイビー100
7,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167820885778ネイビー110
7,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167820975778ネイビー120
7,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167821065778ネイビー130
7,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167821155778シルバーグレー70
7,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167821245778シルバーグレー73
7,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167821335778シルバーグレー79
7,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167821425778シルバーグレー76
7,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167821585778シルバーグレー82
7,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167821675778シルバーグレー85
7,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167821765778シルバーグレー88
7,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167821855778シルバーグレー91
7,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167821945778シルバーグレー95
7,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167822035778シルバーグレー100
7,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167822125778シルバーグレー105
7,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167822285778シルバーグレー110
7,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167822375778シルバーグレー120
7,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167822465778シルバーグレー130
7,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167822555778チャコールグレー70
7,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167822645778チャコールグレー73
7,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167822735778チャコールグレー76
7,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167822825778チャコールグレー79
7,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167822985778チャコールグレー82
7,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167823075778チャコールグレー85
7,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167823165778チャコールグレー88
7,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167823255778チャコールグレー91
7,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167823345778チャコールグレー95
7,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167823435778チャコールグレー100
7,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167823525778チャコールグレー105
7,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167823685778チャコールグレー110
7,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167823775778チャコールグレー120
7,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167823865778チャコールグレー130
7,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167823955778ブラウン70
7,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167824045778ブラウン73
7,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167824135778ブラウン76
7,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167824225778ブラウン79
7,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167824385778ブラウン82
7,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167824475778ブラウン85
7,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167824565778ブラウン88
7,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167824655778ブラウン91
7,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167824745778ブラウン95
7,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16782027
2021-02-02
用途: 作業全般
建設業・工事業

化繊と比較すると少々固めではありますが、綿100%なので作業服として安心して使えます。

対象商品 : 16782307
2016-04-22
用途: 溶接作業
建設業・工事業

フィット感がありましてとても気に入っています。

対象商品 : 46755712
2014-11-21
用途: 工場加工と現場加工で主に溶接

私には股下長さが短かくて、もう少し長いと良いです。生地は綿100%なので溶接の火花には強そうです。上着も一緒に購入しましたが気に入ってます。

対象商品 : 16782298
2015-11-12
用途: 屋根上作業

今の時期にぴったりで、裾上げもできるので便利です。追加注文しました。

対象商品 : 46755694
2015-02-20
用途: 電気工事や配送

思った以上に良かったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする