【加工可】5779 綿100%ワンタックスラックス(秋冬用)

【加工可】5779 綿100%ワンタックスラックス(秋冬用) - 桑和【加工可】5779 綿100%ワンタックスラックス(秋冬用) - 桑和【加工可】5779 綿100%ワンタックスラックス(秋冬用) - 桑和【加工可】5779 綿100%ワンタックスラックス(秋冬用) - 桑和【加工可】5779 綿100%ワンタックスラックス(秋冬用) - 桑和【加工可】5779 綿100%ワンタックスラックス(秋冬用) - 桑和【加工可】5779 綿100%ワンタックスラックス(秋冬用) - 桑和【加工可】5779 綿100%ワンタックスラックス(秋冬用) - 桑和
(4件のレビュー)

製品洗い加工によるソフトな着心地を楽しめる、綿100%ならではの風合い。
火を扱う現場からオシャレをたしなむワーカーまで、様々なシーンに対応したデザイン。
優れた防縮性・吸汗性を兼ね備え、また細部に至るまでこだわりぬいた高品質。
どれをとっても、今の時代をキルにふさわしい一着です。

股下(cm)80仕様カラビナループ、コインポケット、脇ペン差し、オリジナルリベット、裾紐通しホールその他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別ワンタックスラックス材質(隠しドットボタン)金属、(フロントファスナー)金属シリーズ573・5773シリーズ混率(%)綿100生地綿ツイル裏使用裾上げサービス分類名入れ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全56種類を絞り込む
ウエスト(cm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
167825355779ネイビー70
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167825445779ネイビー73
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167825535779ネイビー79
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167825625779ネイビー76
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167825785779ネイビー82
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167825875779ネイビー85
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167825965779ネイビー88
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167826055779ネイビー91
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167826145779ネイビー95
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167826235779ネイビー100
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167826325779ネイビー105
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167826485779ネイビー110
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167826575779ネイビー120
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167826665779ネイビー130
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167826755779シルバーグレー70
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167826845779シルバーグレー73
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167826935779シルバーグレー79
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167827025779シルバーグレー76
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167827185779シルバーグレー82
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167827275779シルバーグレー85
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167827365779シルバーグレー88
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167827455779シルバーグレー91
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167827545779シルバーグレー95
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167827635779シルバーグレー100
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167827725779シルバーグレー105
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167827885779シルバーグレー110
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167827975779シルバーグレー120
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167828065779シルバーグレー130
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167828155779チャコールグレー70
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167828245779チャコールグレー73
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167828335779チャコールグレー76
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167828425779チャコールグレー79
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167828585779チャコールグレー82
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167828675779チャコールグレー85
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167828765779チャコールグレー88
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167828855779チャコールグレー91
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167828945779チャコールグレー95
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167829035779チャコールグレー100
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167829125779チャコールグレー105
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167829285779チャコールグレー110
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167829375779チャコールグレー120
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167829465779チャコールグレー130
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167829555779ブラウン70
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167829645779ブラウン73
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167829735779ブラウン76
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167829825779ブラウン79
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167829985779ブラウン82
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167830075779ブラウン85
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167830165779ブラウン88
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
167830255779ブラウン91
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16782727
2023-06-15
用途: 春から初夏少し暑くなってきた時期の農作業で
農・林・水産業

綿でありながら少しストレッチ性があり、履き心地がかなり良い。
ただ、薄い色の選択肢がない(シルバーグレーぐらい)、
薄く明るい色があれば良い(青、緑系)

対象商品 : 46756306
2022-11-01
用途: 作業着です

生地もしっかりしていてスパッタくらいじゃへっちゃらです。しかしすそあげが高いので星-1です。だから頼まなかったです。

対象商品 : 46755983
2016-05-15
用途: 溶接作業
ヤマダシートメタル株式会社

安い割には生地・縫製ともにしっかりしていると思う

対象商品 : 46756026
2015-08-02
用途: 作業用
テイ シークェンス建設業・工事業

普通に着られます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする