曜日別特売

【加工可】US-1106 フィッシャーストライプシャツ

【加工可】US-1106 フィッシャーストライプシャツ - EvenRiver【加工可】US-1106 フィッシャーストライプシャツ - EvenRiver【加工可】US-1106 フィッシャーストライプシャツ - EvenRiver【加工可】US-1106 フィッシャーストライプシャツ - EvenRiver【加工可】US-1106 フィッシャーストライプシャツ - EvenRiver【加工可】US-1106 フィッシャーストライプシャツ - EvenRiver【加工可】US-1106 フィッシャーストライプシャツ - EvenRiver【加工可】US-1106 フィッシャーストライプシャツ - EvenRiver
(3件のレビュー)

強度の高い綿100%のヘリンボン素材を使用し、ハードな現場ユースにも十分対応可能。
スタイリッシュで飽きのこない次世代ワークデザインと、従来の「R」シリーズに無かった斬新でクールなカラーも魅力。
洗い込み、着込むほどに味が出て、綿素材ならではの素材感を楽しめる、愛着のわく一着です。

仕様
脇補強パーツ
カフスドットボタン
隠しドットボタンの胸フラップ(ペン刺し付き)
大型マジックも収納可能な袖ペン刺し
脇ベンチレーションリング搭載(ムレ防止空気抜き機能)
肩・ひじの負荷のかかる部分には3本ステッチで強力に縫製
胸の立体を計算し生地をつまむダーツ仕様
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖シャツシリーズフィッシャーストライプシリーズ混率(%)綿100質量(g/m2)270生地ヘリンボン名入れ袖丈長袖サービス分類名入れ内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16745977US-1106ブラックM
11,200
5,790
6,369(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16745986US-1106ブラックL
11,200
5,790
6,369(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16745995US-1106ブラックLL
11,200
5,790
6,369(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16746004US-1106ブラック3L
11,200
5,790
6,369(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16746013US-1106アーミーグレーM
11,200
5,790
6,369(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16746022US-1106アーミーグレーL
11,200
5,790
6,369(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16746038US-1106アーミーグレーLL
11,200
5,790
6,369(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16746047US-1106アーミーグレー3L
11,200
5,790
6,369(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16746056US-1106シルバーM
11,200
5,790
6,369(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16746065US-1106シルバーL
11,200
5,790
6,369(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16746074US-1106シルバーLL
11,200
5,790
6,369(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16746083US-1106シルバー3L
11,200
5,790
6,369(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46831556
2020-12-07
用途: エンジン修理の作業着として

US-1102と組み合わせて使っています。オイルで汚れたり、擦り切れたりするといい味がでてきます。洗うと縮みますが、自分の体にフィットしてくるので愛着が湧いてきます。

2024-11-28
用途: 機械修理、メンテ

毎年購入していますが、2シーズン使用すると袖まわりがほころび始めます。また、色は洗うたびに薄くなっていきます。重くて動きにくいですが、使い込むほどに体になじんでくるのが良いと思います。

対象商品 : 16746047
2017-11-17
用途: ドライバーの作業服
株式会社新和託送

ホック止めはドライバーに最適。柔らかい生地で動きやすいく、適当な厚みの棉100%は秋~冬に暖感がある。しかも丈夫で長く着れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする