曜日別特売

【加工可】578 綿100%ワンタックカーゴパンツ(春夏用)

【加工可】578 綿100%ワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 桑和【加工可】578 綿100%ワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 桑和【加工可】578 綿100%ワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 桑和【加工可】578 綿100%ワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 桑和【加工可】578 綿100%ワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 桑和【加工可】578 綿100%ワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 桑和【加工可】578 綿100%ワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 桑和【加工可】578 綿100%ワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 桑和
(6件のレビュー)

製品洗い加工を施した面100%作業服。真剣に仕事に取り組むからこそ選びたい、細やかな仕様にもこだわった一着。
ハードな現場にもばっちり決まるオシャレでタフでクールなワーカーズアイテム。

股下(cm)80仕様カラビナループ、コインポケット、カーゴペン差し、オリジナルリベット、裾紐通しホールその他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別ワンタックカーゴパンツ材質(隠しドットボタン、フロントファスナー)金属シリーズ573・5773シリーズ混率(%)綿100生地綿ツイル裏使用裾上げ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16783953578ネイビー79
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16783962578ネイビー76
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16783978578ネイビー82
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16783987578ネイビー85
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16784048578ネイビー110
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16784066578ネイビー130
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16784075578シルバーグレー70
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16784084578シルバーグレー73
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16784093578シルバーグレー79
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16784102578シルバーグレー76
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16784118578シルバーグレー82
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16784127578シルバーグレー85
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16784145578シルバーグレー91
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16784154578シルバーグレー95
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16784163578シルバーグレー100
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16784172578シルバーグレー105
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16784188578シルバーグレー110
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16784197578シルバーグレー120
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16784206578シルバーグレー130
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16784215578チャコールグレー70
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16784224578チャコールグレー73
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16784233578チャコールグレー76
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16784242578チャコールグレー79
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16784258578チャコールグレー82
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16784267578チャコールグレー85
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16784276578チャコールグレー88
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16784294578チャコールグレー95
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16784303578チャコールグレー100
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16784328578チャコールグレー110
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16784346578チャコールグレー130
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16784355578ブラウン70
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16784364578ブラウン73
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16784373578ブラウン76
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16784382578ブラウン79
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16784398578ブラウン82
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16784407578ブラウン85
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16784416578ブラウン88
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16784425578ブラウン91
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16784434578ブラウン95
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16784443578ブラウン100
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16784452578ブラウン105
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16784468578ブラウン110
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16784477578ブラウン120
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16784486578ブラウン130
6,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16783935578ネイビー70
6,500
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16783996578ネイビー88
6,500
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16784023578ネイビー100
6,500
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16784032578ネイビー105
6,500
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16784057578ネイビー120
6,500
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16784136578シルバーグレー88
6,500
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50318755
2018-07-16
用途: 鉄工所 溶接 現場作業 夏
宮原機工

夏服 夏ズボン どんな感じか買ってみました。
綿100% 夏用で薄い生地ですが丈夫そうで 
はいた感じも違和感なく作業中も動きに支障ない。
色味も濃いグレーで今使っている上着と偶然同じ色でした。
リピートします。 冬用も買おうかな。

対象商品 : 16783944
2024-09-12
用途: 溶接、研削作業
製造業

毎年こちらの商品を購入していますが、今回の春夏用は布地が変わったのか破れやすかったです。

対象商品 : 50318457
2018-06-28
用途: 設備工事
タケダ管工建設業・工事業

秋冬もの82で購入しましたが少し細く、夏物85にしたらちょうどよかったです

対象商品 : 16784023
2016-08-16
用途: 屋外での作業時に使用

綿100%で生地もしっかりしていてお気に入りの一品です。
春先にはこの商品だけ(色)販売していませんでしたが、今回の販売となり早速購入。値段が以前より高めになったのがやや満足にした次第。

対象商品 : 16784382
2015-06-05
用途: 仕事着

薄手で夏場にもってこい

対象商品 : 16784312
2018-07-25
用途: 建築工事

商品の色褪せは仕方がないですよね!
ひざが伸びるのも!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする