曜日別特売

【加工可】85234 吸汗速乾半袖Tシャツ

【加工可】85234 吸汗速乾半袖Tシャツ - 自重堂【加工可】85234 吸汗速乾半袖Tシャツ - 自重堂【加工可】85234 吸汗速乾半袖Tシャツ - 自重堂【加工可】85234 吸汗速乾半袖Tシャツ - 自重堂【加工可】85234 吸汗速乾半袖Tシャツ - 自重堂【加工可】85234 吸汗速乾半袖Tシャツ - 自重堂【加工可】85234 吸汗速乾半袖Tシャツ - 自重堂【加工可】85234 吸汗速乾半袖Tシャツ - 自重堂
(11件のレビュー)
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様衿吊り、ワンポイント、衿伏せテープ、裾スリット種別Tシャツ混率(%)ポリエステル100%機能吸汗速乾生地ワッフル生地性能吸汗・速乾名入れサービス分類名入れ内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1686040285234ネイビーSS
2,200
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1686041885234ネイビーS
2,200
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1686042785234ネイビーM
2,200
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1686043685234ネイビーL
2,200
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1686044585234ネイビーLL
2,200
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1686045485234ネイビーEL
2,200
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1686046385234ネイビー4L
2,200
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1686047285234ネイビー5L
2,200
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1686048885234シルバーSS
2,200
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1686049785234シルバーS
2,200
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1686050685234シルバーM
2,200
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1686051585234シルバーL
2,200
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1686052485234シルバーLL
2,200
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1686053385234シルバーEL
2,200
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1686054285234シルバー4L
2,200
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1686055885234シルバー5L
2,200
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1686056785234ホワイトSS
2,200
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1686057685234ホワイトS
2,200
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1686058585234ホワイトM
2,200
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1686059485234ホワイトL
2,200
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1686060385234ホワイトLL
2,200
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1686061285234ホワイトEL
2,200
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1686062885234ホワイト4L
2,200
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1686063785234ホワイト5L
2,200
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1686064685234ブラックSS
2,200
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1686065585234ブラックS
2,200
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1686066485234ブラックM
2,200
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1686067385234ブラックL
2,200
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1686069885234ブラックEL
2,200
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1686071685234ブラック5L
2,200
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1686072585234ターコイズSS
2,200
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1686073485234ターコイズS
2,200
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1686074385234ターコイズM
2,200
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1686075285234ターコイズL
2,200
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1686076885234ターコイズLL
2,200
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1686077785234ターコイズEL
2,200
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1686078685234ターコイズ4L
2,200
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1686079585234ターコイズ5L
2,200
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1686080485234エメラルドSS
2,200
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1686081385234エメラルドS
2,200
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1686082285234エメラルドM
2,200
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1686083885234エメラルドL
2,200
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1686084785234エメラルドLL
2,200
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1686085685234エメラルドEL
2,200
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1686086585234エメラルド4L
2,200
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1686087485234エメラルド5L
2,200
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1686088385234ロイヤルブルーSS
2,200
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1686089285234ロイヤルブルーS
2,200
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1686090885234ロイヤルブルーM
2,200
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1686091785234ロイヤルブルーL
2,200
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16860673
2023-03-20
用途: 機械の整備
卸売・小売業

動きやすくてすごくいい 肌さわりもさらさらでカイテキ

対象商品 : 89135042
2024-10-30
用途: 室内軽作業
合資会社 サンコーグラフィカ

サラッとした感触で着心地。
裾スリットが入っていてパンツから出して着ても良い。
普段着てるサイズより若干大きめだったが小さいよりは良い。

対象商品 : 89135051
2023-10-12
用途: 食品工場
製造業

冬でも半袖なのでいつでも吸汗速乾の半袖が買えるのは助かります。サイズ感を確かめたのでリピートしようと思います。

対象商品 : 89135295
2022-07-27
用途: 建具製作
建設業・工事業

全体的にぴったりする作りです。
よって、体格の良い方は首元やお腹周りが窮屈に感じるかと思います。
生地は標準的ですが縫い目は丁寧です。やせ型の方には良い商品だと思いますが、ビール腹の私はもう1サイズ大きい商品が必要見たいです。

3が参考にしています
対象商品 : 89135051
2021-07-16
用途: 茶の選別・梱包作業

質感・デザインともに、想像以上で大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 89135304
2021-03-19
用途: 作業時

吸汗速乾とのことでしたが、吸汗に関してはイマイチなような。乾燥は早くて助かっています。

対象商品 : 89135085
2019-08-11
用途: 外仕事用
昌栄オート自動車・二輪車・自転車関連業

今の時期汗が半端なく出ますが本当に速乾で快適に仕事出来てます。

対象商品 : 89135051
2017-08-01
用途: 作業・普段使い

吸汗、速乾、機能は優秀です。生地の厚みもしっかりして、胴回りもシャープな形で、下着としての利用にも適していていると思います。しかし、最大の残念な点は、はだざわりが良くありません。
我慢できないほどではありませんが、常にチクチクします。私には合いませんでした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする