【加工可】86202 接触冷感ワンタックカーゴパンツ(春夏用)

【加工可】86202 接触冷感ワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】86202 接触冷感ワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】86202 接触冷感ワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】86202 接触冷感ワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】86202 接触冷感ワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】86202 接触冷感ワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】86202 接触冷感ワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】86202 接触冷感ワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂
(6件のレビュー)

接触冷感と高い通気性のある素材を使用したクールビス対応ユニフォーム。「接触冷感」「高通気」「消臭&抗菌」、夏の快適ワークをサポートする多機能ユニフォーム。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様消臭&抗菌テープ種別ワンタックカーゴパンツ混率(%)ポリエステル65%、綿35%機能冷感JIS規格JIS T-8118適合、帯電防止生地デュアルアクションクールポプリン生地性能清涼機能素材(接触冷感・高通気)、消臭&抗菌効果裾上げサービス分類名入れ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全52種類を絞り込む
ウエスト(cm)
52種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1688822686202ネイビー7870
9,200
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1688823586202ネイビー7873
9,200
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1688824486202ネイビー7876
9,200
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1688825386202ネイビー7879
9,200
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1688826286202ネイビー7882
9,200
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1688827886202ネイビー7885
9,200
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1688828786202ネイビー7888
9,200
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1688829686202ネイビー7891
9,200
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1688830586202ネイビー7896
9,200
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1688831486202ネイビー78101
9,200
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1688832386202ネイビー78106
9,200
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1688833286202ネイビー85112
9,200
5,890
6,479(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1688834886202ネイビー85120
9,200
5,890
6,479(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1688835786202シルバー7870
9,200
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1688836686202シルバー7873
9,200
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1688837586202シルバー7876
9,200
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1688838486202シルバー7879
9,200
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1688839386202シルバー7882
9,200
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1688840286202シルバー7885
9,200
4,690
5,159(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年5月上旬
1688841886202シルバー7888
9,200
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1688842786202シルバー7891
9,200
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1688843686202シルバー7896
9,200
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1688844586202シルバー78101
9,200
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1688845486202シルバー78106
9,200
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1688846386202シルバー85112
9,200
5,890
6,479(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1688847286202シルバー85120
9,200
5,890
6,479(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1688848886202アースグリーン7870
9,200
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1688849786202アースグリーン7873
9,200
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1688850686202アースグリーン7876
9,200
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1688851586202アースグリーン7879
9,200
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1688852486202アースグリーン7882
9,200
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1688853386202アースグリーン7885
9,200
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1688854286202アースグリーン7888
9,200
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1688855886202アースグリーン7891
9,200
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1688856786202アースグリーン7896
9,200
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1688857686202アースグリーン78101
9,200
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1688858586202アースグリーン78106
9,200
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1688859486202アースグリーン85112
9,200
5,890
6,479(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1688860386202アースグリーン85120
9,200
5,890
6,479(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1688861286202ロイヤルブルー7870
9,200
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1688862886202ロイヤルブルー7873
9,200
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1688863786202ロイヤルブルー7876
9,200
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1688864686202ロイヤルブルー7879
9,200
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1688865586202ロイヤルブルー7882
9,200
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1688866486202ロイヤルブルー7885
9,200
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1688867386202ロイヤルブルー7888
9,200
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1688868286202ロイヤルブルー7891
9,200
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1688869886202ロイヤルブルー7896
9,200
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1688870786202ロイヤルブルー78101
9,200
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1688871686202ロイヤルブルー78106
9,200
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16888375
2020-06-12
用途: 商品の搬入、中腰での精密作業
建設業・工事業

凄く軽いので、履いていることを忘れそうです。
通気性も良いので汗をかいてもすぐに乾きます。

対象商品 : 89127823
2022-07-05
用途: 草刈り作業
農・林・水産業

肌触りも良く、通気性も良いので生地がベタベタせず涼しいです。

対象商品 : 16888375
2020-05-19
用途: 作業
昭和住宅株式会社

イメージどおりにはなかなかいかない
サイズと履き心地に違いがある

対象商品 : 89127796
2021-06-10
用途: 機械作業

思った以上に太ももの太さが太く、だぼだぼに見えます

対象商品 : 16888332
2016-07-14
用途: 植木の手入れ作業
農・林・水産業

汗の乾燥早いので既心地がいいです。

対象商品 : 89127744
2016-08-31
用途: 夏用作業着

期待していた接触冷感、あまり冷たく感じませんでしたが、汗をかいてもべたつきにくくやや満足という感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする