曜日別特売

【加工可】43624 オックスフォード長袖シャツ

【加工可】43624 オックスフォード長袖シャツ - 自重堂【加工可】43624 オックスフォード長袖シャツ - 自重堂【加工可】43624 オックスフォード長袖シャツ - 自重堂【加工可】43624 オックスフォード長袖シャツ - 自重堂【加工可】43624 オックスフォード長袖シャツ - 自重堂【加工可】43624 オックスフォード長袖シャツ - 自重堂
(8件のレビュー)
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、型代(初回のみ)・刺繍代が発生します。
タイプ名入れ可混率(%)ポリエステル65%、綿35%生地オックスフォード名入れ性別男性用サービス分類名入れ内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1690852643624グリーン3S
6,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1690853543624グリーンSS
6,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1690854443624グリーンS
6,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1690855343624グリーンM
6,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1690856243624グリーンL
6,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1690857843624グリーンLL
6,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1690858743624グリーンEL
6,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1690859643624グリーン4L
6,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1690860543624サックス3S
6,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1690861443624サックスSS
6,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1690862343624サックスS
6,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1690863243624サックスM
6,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1690864843624サックスL
6,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1690865743624サックスLL
6,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1690866643624サックスEL
6,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1690867543624サックス4L
6,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1690868443624ホワイト3S
6,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1690869343624ホワイトSS
6,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1690870243624ホワイトS
6,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1690871843624ホワイトM
6,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1690872743624ホワイトL
6,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1690873643624ホワイトLL
6,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1690874543624ホワイトEL
6,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1690875443624ホワイト4L
6,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1690876343624イエロー3S
6,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1690877243624イエローSS
6,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1690878843624イエローS
6,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1690879743624イエローM
6,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1690880643624イエローL
6,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1690881543624イエローLL
6,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1690882443624イエローEL
6,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1690883343624イエロー4L
6,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1690884243624ピンク3S
6,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1690885843624ピンクSS
6,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1690886743624ピンクS
6,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1690887643624ピンクM
6,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1690888543624ピンクL
6,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1690889443624ピンクLL
6,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1690890343624ピンクEL
6,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1690891243624ピンク4L
6,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16908562
2022-02-18
用途: 工事の作業服として

生地も丈夫で選択をしてもシワが少なく、ノーアイロンで大丈夫です。

2026-02-17
用途: 普段着
農・林・水産業

割と厚手で安っぽさはありません。十分普段着として使えます。

対象商品 : 16908736
2020-07-12
用途: 普段の事務着用
サービス業

肌触りがとてもいいです。又ネームが入れられる事もいいです。

対象商品 : 89053912
2024-04-19
用途: 接客事務

自重堂さんは作業着も使用していますが、シッカリしていてとても気に入ってます。このシャツもノーアイロンでビシッとしています。

対象商品 : 16908736
2019-08-08
用途: 作業着代わりに使用
サービス業

このまま作業着としてもOK、Yシャツ替わりでもOK、重宝しています

対象商品 : 89053833
2021-11-25
用途: 工事の作業服として

洗濯ををしてノーアイロンでもシワが気になりません。色合いも良く、追加注文をしようかと検討中です。ただ、仕事用なのでもう少し安いと良いです。

対象商品 : 16908806
2018-04-01
用途: パソコンの出張サポート時の制服として使用
出張サポートさかうえサービス業

左胸に社名を刺繍で入れてもらいました。
普段はMサイズを着用していますが、最近少し太り気味傾向なので念のためLサイズを購入しました。
このシャツは少し余裕がありますのでMサイズでもよかったかなと考えています。

対象商品 : 16908806
2018-04-11
用途: パソコンの出張サポート時
出張サポートさかうえサービス業

洗っても皺になりにくく、ノーアイロンで着られます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする