曜日別特売

【加工可】51104 Jawin 綿100%長袖シャツ(年間用)

【加工可】51104 Jawin 綿100%長袖シャツ(年間用) - 自重堂【加工可】51104 Jawin 綿100%長袖シャツ(年間用) - 自重堂【加工可】51104 Jawin 綿100%長袖シャツ(年間用) - 自重堂【加工可】51104 Jawin 綿100%長袖シャツ(年間用) - 自重堂【加工可】51104 Jawin 綿100%長袖シャツ(年間用) - 自重堂【加工可】51104 Jawin 綿100%長袖シャツ(年間用) - 自重堂【加工可】51104 Jawin 綿100%長袖シャツ(年間用) - 自重堂【加工可】51104 Jawin 綿100%長袖シャツ(年間用) - 自重堂
(2件のレビュー)

スタイリッシュなデザインが男らしさを演出。カジュアル感覚で着こなせるデニムテイストなワークウエア。作業服にぴったりの綿100%ドビーを使用し、デザインと頑丈さを両立。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様背中プリント、オリジナルデザインボタン、リベット、ワンポイント種別長袖シャツ混率(%)綿100%生地ドビー名入れ袖丈長袖サービス分類名入れ内容量1着
注意
※製品洗いによる若干の色差があります。※脱色の恐れがありますので、他の製品との同時洗いはお避けください。
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1691246451104シルバーS
11,700
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1691247351104シルバーM
11,700
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1691248251104シルバーL
11,700
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1691249851104シルバーLL
11,700
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1691250751104シルバーEL
11,700
5,890
6,479(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1691251651104シルバー4L
11,700
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1691252551104シルバー5L
11,700
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1691253451104アイボリーS
11,700
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1691254351104アイボリーM
11,700
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1691255251104アイボリーL
11,700
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1691256851104アイボリーLL
11,700
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1691257751104アイボリーEL
11,700
5,890
6,479(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1691258651104アイボリー4L
11,700
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1691259551104アイボリー5L
11,700
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1691260451104クリムゾンレッドS
11,700
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1691261351104クリムゾンレッドM
11,700
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1691262251104クリムゾンレッドL
11,700
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1691263851104クリムゾンレッドLL
11,700
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1691264751104クリムゾンレッドEL
11,700
5,890
6,479(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1691265651104クリムゾンレッド4L
11,700
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1691266551104クリムゾンレッド5L
11,700
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1691267451104ミストブルーS
11,700
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1691268351104ミストブルーM
11,700
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1691269251104ミストブルーL
11,700
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1691270851104ミストブルーLL
11,700
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1691271751104ミストブルーEL
11,700
5,890
6,479(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1691272651104ミストブルー4L
11,700
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1691273551104ミストブルー5L
11,700
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1691274451104ブラウンS
11,700
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1691275351104ブラウンM
11,700
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1691276251104ブラウンL
11,700
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1691277851104ブラウンLL
11,700
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1691278751104ブラウンEL
11,700
5,890
6,479(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1691279651104ブラウン4L
11,700
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1691280551104ブラウン5L
11,700
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89081115
2014-09-20
用途: アウトドア、寒い時の野外作業

クリムソンレッドの色で注文しましたが、色が気に入りました。生地が厚めで丈夫なのでアウトドアに最適、作業服にするのは勿体ないほどの
格好良さと、着丈が短いのでパンツアウトで決まりです。年齢に関係なく着れるのが良いところでしょうか、寒くなるこれからの季節、重ね着
が最適で、シャツオーバーとして重宝するはずです。
ただ、難を言うと私はMサイズを購入したのですが、Mとしては少し小さいので重ね着が苦しく、腕の上げ下げなどが突っ張ります。
それと、胸のポケットが小さくて手が入りません。
サイズを少しゆったりめにして、ポケットを大きくすればオールマイティなシャツに成ると思います。

対象商品 : 16912692
2023-06-14
用途: 現場に出る時は着用しています。
株式会社KGアンサンブル建設業・工事業

生地がしっかりしていて、フルハーネスを装着しても擦り切れたりしません。
スリムフィットなので、サイズ的には通常よりもワンサイズ大き目がいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする