【加工可】51800 Jawin ジャンバー(秋冬用)

【加工可】51800 Jawin ジャンバー(秋冬用) - 自重堂【加工可】51800 Jawin ジャンバー(秋冬用) - 自重堂【加工可】51800 Jawin ジャンバー(秋冬用) - 自重堂【加工可】51800 Jawin ジャンバー(秋冬用) - 自重堂【加工可】51800 Jawin ジャンバー(秋冬用) - 自重堂【加工可】51800 Jawin ジャンバー(秋冬用) - 自重堂【加工可】51800 Jawin ジャンバー(秋冬用) - 自重堂【加工可】51800 Jawin ジャンバー(秋冬用) - 自重堂
(2件のレビュー)

カジュアルさとハードさを融合させたワークウエアの進化形。シルバーのデザインアクセントとスタイリッシュなフォルムがデキル男を演出。消臭&抗菌効果のあるDEO+Rテープ付きで、柔らかい風合いを実現した起毛素材のワークウエア。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様背ネーム、背当てメッシュ、背中ループ、左袖ペン差し、ファスナー付脇ポケット、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、右胸二重ポケット、デザインボタン、ロゴ刺繍種別長袖ジャンパー混率(%)ポリエステル65%、綿35%生地起毛ミニヘリンボン生地性能帯電防止素材使用、消臭&抗菌効果名入れサービス分類名入れ内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1693006851800チャコールグレーS
12,700
6,690
7,359(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693007751800チャコールグレーM
12,700
6,690
7,359(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693008651800チャコールグレーL
12,700
6,690
7,359(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693009551800チャコールグレーLL
12,700
6,690
7,359(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693010451800チャコールグレーEL
12,700
6,890
7,579(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693011351800チャコールグレー4L
12,700
7,990
8,789(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693012251800チャコールグレー5L
12,700
7,990
8,789(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693013851800クロムシルバーS
12,700
6,690
7,359(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693014751800クロムシルバーM
12,700
6,690
7,359(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693015651800クロムシルバーL
12,700
6,690
7,359(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693016551800クロムシルバーLL
12,700
6,690
7,359(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693017451800クロムシルバーEL
12,700
6,890
7,579(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693018351800クロムシルバー4L
12,700
7,990
8,789(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693019251800クロムシルバー5L
12,700
7,990
8,789(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693020851800ミストブルーS
12,700
6,690
7,359(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693021751800ミストブルーM
12,700
6,690
7,359(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693022651800ミストブルーL
12,700
6,690
7,359(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693023551800ミストブルーLL
12,700
6,690
7,359(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693024451800ミストブルーEL
12,700
6,890
7,579(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693025351800ミストブルー4L
12,700
7,990
8,789(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693026251800ミストブルー5L
12,700
7,990
8,789(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16930095
2018-12-02
用途: 冬用ジャンバー出購入

写真を気にいって購入致しました。作業着の上に着るつもりでLLを購入致しましたが作業着の上に着るのであれば2ランク大きいものを購入必要があります。ジャンパーではなく冬用上着だと思います。
バイクに乗り時に着ますが作業着ジャンパーには使い物になりません

対象商品 : 89092586
2015-11-11
用途: ちょっとした外出
サービス業

写真の質感とだいぶ違う、春先や半袖に羽織るくらいの厚さ、サイズ感がだいぶ
小さい、洗うと縮む事を考えるえと、大きめのサイズが良いのでは,ELサイズで
着る際、そでに手を手入れる時、突っ張る感じ、自分は、身長168で、大きくないが、そう感じる、買う時は注意が必要。ただ質感や造り込みは、良くできている
サイズ感を、間違わなければけっこういいんじゃないの?(サイズが、ピッタリだと事務員に見えるかも!!!)

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする