曜日別特売

【加工可】43805 エコ5バリュースモック(秋冬用)

【加工可】43805 エコ5バリュースモック(秋冬用) - 自重堂【加工可】43805 エコ5バリュースモック(秋冬用) - 自重堂【加工可】43805 エコ5バリュースモック(秋冬用) - 自重堂【加工可】43805 エコ5バリュースモック(秋冬用) - 自重堂【加工可】43805 エコ5バリュースモック(秋冬用) - 自重堂【加工可】43805 エコ5バリュースモック(秋冬用) - 自重堂【加工可】43805 エコ5バリュースモック(秋冬用) - 自重堂【加工可】43805 エコ5バリュースモック(秋冬用) - 自重堂
(2件のレビュー)

ワーカーたちの声に応えた「5つの機能」。ストレッチ、防汚加工、ウイングアームⅡ(43805のみ)、製品制電、エコ。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様背ネーム、左袖ペン差し、オリジナルデザインボタン、エコマーク、右脇二重ポケット、前立て比翼仕様種別長袖スモックエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル80%、綿20%JIS規格JIS T8118適合、製品制電素材エコ素材生地ユニエコロ交織ツイルグリーン購入法適合生地性能ストレッチ、防汚加工、製品制電名入れ袖丈長袖エコマーク認定番号19 103 049サービス分類名入れ内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1693716543805ネイビーS
8,600
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693717443805ネイビーM
8,600
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693718343805ネイビーL
8,600
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693719243805ネイビーLL
8,600
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693720843805ネイビーEL
8,600
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693721743805ネイビー4L
8,600
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693722643805ネイビー5L
8,600
5,290
5,819(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年4月14日
1693723543805シルバーS
8,600
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693724443805シルバーM
8,600
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693725343805シルバーL
8,600
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693726243805シルバーLL
8,600
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693727843805シルバーEL
8,600
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693728743805シルバー4L
8,600
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693729643805シルバー5L
8,600
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693730543805スモークグリーンS
8,600
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693731443805スモークグリーンM
8,600
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693732343805スモークグリーンL
8,600
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693733243805スモークグリーンLL
8,600
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693734843805スモークグリーンEL
8,600
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693735743805スモークグリーン4L
8,600
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693736643805スモークグリーン5L
8,600
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693737543805ロイヤルブルーS
8,600
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693738443805ロイヤルブルーM
8,600
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693739343805ロイヤルブルーL
8,600
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693740243805ロイヤルブルーLL
8,600
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693741843805ロイヤルブルーEL
8,600
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693742743805ロイヤルブルー4L
8,600
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693743643805ロイヤルブルー5L
8,600
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-17
用途: 製材の作業
株式会社山幸

色は綺麗で作業場が明るくなった。但し、薄手の素材のような気がするので冬場は寒いかなと思いました。

対象商品 : 16937183
2022-02-23
用途: 製品検査室の作業服

痩せて見えるので職場内で好評です。ポケットの中が仕切られていて使いやすいです。生地がしっかりしています。その分、襟もしっかりするのでキチンと感があり、慣れないうちは肩コリを感じる人もいるようです。胸ポケット無しは製造業として安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする