曜日別特売

【加工可】47825 エコ5バリュー長袖スモック(春夏用)

【加工可】47825 エコ5バリュー長袖スモック(春夏用) - 自重堂【加工可】47825 エコ5バリュー長袖スモック(春夏用) - 自重堂【加工可】47825 エコ5バリュー長袖スモック(春夏用) - 自重堂【加工可】47825 エコ5バリュー長袖スモック(春夏用) - 自重堂【加工可】47825 エコ5バリュー長袖スモック(春夏用) - 自重堂【加工可】47825 エコ5バリュー長袖スモック(春夏用) - 自重堂【加工可】47825 エコ5バリュー長袖スモック(春夏用) - 自重堂【加工可】47825 エコ5バリュー長袖スモック(春夏用) - 自重堂
(2件のレビュー)

多機能ペアユニフォームでどんなニーズにも対応。吸汗速乾加工を施し、ストレッチ機能を付加したエコ素材。作業中の腕のつっぱりを解消するためにウイングアームⅡを採用するなど、さまざまなニーズに対応したユニフォームです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様左袖ペン差し、背ネーム、エコマーク、ワンポイント、右脇二重ポケット、前立て比翼仕様種別長袖スモックエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65%、綿35%JIS規格JIS T8118適合、製品制電素材エコ素材生地ユニエコロトログリーン購入法適合生地性能ストレッチ、吸汗・速乾、製品制電名入れエコマーク認定番号19 103 049サービス分類名入れ内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1693744547825ネイビーS
8,700
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693745447825ネイビーM
8,700
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693746347825ネイビーL
8,700
3,990
4,389(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年8月上旬
1693747247825ネイビーLL
8,700
3,990
4,389(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年8月上旬
1693748847825ネイビーEL
8,700
4,290
4,719(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693749747825ネイビー4L
8,700
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693750647825ネイビー5L
8,700
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693751547825シルバーS
8,700
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693752447825シルバーM
8,700
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693753347825シルバーL
8,700
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693754247825シルバーLL
8,700
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693755847825シルバーEL
8,700
4,290
4,719(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693756747825シルバー4L
8,700
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693757647825シルバー5L
8,700
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693758547825スモークグリーンS
8,700
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693759447825スモークグリーンM
8,700
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693760347825スモークグリーンL
8,700
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693761247825スモークグリーンLL
8,700
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693762847825スモークグリーンEL
8,700
4,290
4,719(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693763747825スモークグリーン4L
8,700
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693764647825スモークグリーン5L
8,700
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693765547825ロイヤルブルーS
8,700
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693766447825ロイヤルブルーM
8,700
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693767347825ロイヤルブルーL
8,700
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693768247825ロイヤルブルーLL
8,700
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693769847825ロイヤルブルーEL
8,700
4,290
4,719(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693770747825ロイヤルブルー4L
8,700
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693771647825ロイヤルブルー5L
8,700
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16937454
2018-03-29
用途: 通常工場内作業時着用

素材が軽く薄いので肩が凝りにくく、ボタン部分が被せになっているので箱などに引っかかりにくく、作業がしやすいです。安値も魅了です。

対象商品 : 89063204
2014-10-23
用途: 女性用作業着

女性用現場作業着として購入いたしました。軽くて肌触りもよく着心地も良いそうです。
女性用だとなかなか大きいサイズがなく、この商品は5Lまであってよかったです。
同時に社名の刺繍をいれていただきましたが、こちらも大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする