曜日別特売

【加工可】325 ストレッチパンツ(秋冬用)

【加工可】325 ストレッチパンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】325 ストレッチパンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】325 ストレッチパンツ(秋冬用) - 自重堂
(1件のレビュー)

裏綿ツイルが醸し出すソフトなボリューム感。裏綿ツイル独自のふくらみ感やソフトなボリューム感とストレッチ性、そしてシンプルなデザインが幅広いワーカーから人気を集めています。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ストレッチパンツ混率(%)ポリエステル80%、綿20%(表/ポリエステル100% 裏/綿100%)生地裏綿ツイル生地性能帯電防止素材使用、ストレッチ裾上げサービス分類名入れ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16939362325ブルーグレー7670
14,300
7,390
8,129(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16939378325ブルーグレー7673
14,300
7,390
8,129(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16939387325ブルーグレー7676
14,300
7,390
8,129(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16939396325ブルーグレー7679
14,300
7,390
8,129(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16939405325ブルーグレー7682
14,300
7,390
8,129(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16939414325ブルーグレー7685
14,300
7,390
8,129(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16939423325ブルーグレー7688
14,300
7,390
8,129(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16939432325ブルーグレー7391
14,300
7,590
8,349(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16939448325ブルーグレー7396
14,300
7,590
8,349(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16939457325ブルーグレー73101
14,300
7,590
8,349(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16939466325ブルーグレー73106
14,300
7,590
8,349(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16939475325ブルーグレー85112
14,300
8,990
9,889(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16939484325ブルーグレー85120
14,300
8,990
9,889(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16939493325ネイビー7670
14,300
7,390
8,129(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16939502325ネイビー7673
14,300
7,390
8,129(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16939518325ネイビー7676
14,300
7,390
8,129(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16939527325ネイビー7679
14,300
7,390
8,129(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16939536325ネイビー7682
14,300
7,390
8,129(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16939545325ネイビー7685
14,300
7,390
8,129(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16939554325ネイビー7688
14,300
7,390
8,129(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16939563325ネイビー7391
14,300
7,590
8,349(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16939572325ネイビー7396
14,300
8,390
9,229(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16939588325ネイビー73101
14,300
7,590
8,349(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16939597325ネイビー73106
14,300
7,590
8,349(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16939606325ネイビー85112
14,300
8,990
9,889(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16939615325ネイビー85120
14,300
8,990
9,889(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16939624325アイボリー7670
14,300
7,390
8,129(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16939633325アイボリー7673
14,300
7,390
8,129(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16939642325アイボリー7676
14,300
7,390
8,129(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16939658325アイボリー7679
14,300
7,390
8,129(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16939667325アイボリー7682
14,300
7,390
8,129(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16939676325アイボリー7685
14,300
7,390
8,129(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16939685325アイボリー7688
14,300
7,390
8,129(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16939694325アイボリー7391
14,300
7,590
8,349(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16939703325アイボリー7396
14,300
7,590
8,349(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16939712325アイボリー73101
14,300
7,590
8,349(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16939728325アイボリー73106
14,300
7,590
8,349(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16939737325アイボリー85112
14,300
8,990
9,889(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
16939746325アイボリー85120
14,300
8,990
9,889(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16939554
2019-10-02
用途: 普段着

いいスタイルだと思って高額ながらトライしました。
ウエストの割にヒップ、腿が窮屈です。ワンタックとは言え少々窮屈過ぎる。
生地がゴワゴワで、裏も滑りが悪く、ストレッチなのに動きづらく疲れます。もっとしなやかな生地がいい。
縫製でも、右太もも外側で縫い目が1㎜ほどずれているところが長さ8cmくらいある。また縫い目の左右で生地が若干波立っている。着る前に一度洗って気付きました。
値段ほどのことはないので、おすすめできません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする