【加工可】6510 綿100%パンツ(秋冬用)

【加工可】6510 綿100%パンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】6510 綿100%パンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】6510 綿100%パンツ(秋冬用) - 自重堂
(1件のレビュー)

「綿100%」。ワーカーを守り続ける信頼のアイテム。さまざまなシーンで愛用されている信頼のアイテム。火を使う多くのワーカーを守り続けています。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別パンツ混率(%)綿100%生地ツイル裾上げサービス分類名入れ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全26種類を絞り込む
ウエスト(cm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
169424676510K27670
9,200
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
169424766510K27673
9,200
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
169424856510K27676
9,200
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
169424946510K27679
9,200
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
169425036510K27682
9,200
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
169425126510K27685
9,200
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
169425286510K27688
9,200
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
169425376510K27391
9,200
4,780
5,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
169425466510K27396
9,200
4,780
5,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
169425556510K273101
9,200
4,780
5,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
169425646510K273106
9,200
4,780
5,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
169425736510K285112
9,200
5,890
6,479(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
169425826510K285120
9,200
5,890
6,479(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
169425986510グレー7670
9,200
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
169426076510グレー7673
9,200
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
169426166510グレー7676
9,200
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
169426346510グレー7682
9,200
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
169426436510グレー7685
9,200
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
169426526510グレー7688
9,200
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
169426686510グレー7391
9,200
4,780
5,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
169426776510グレー7396
9,200
4,780
5,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
169426866510グレー73101
9,200
4,780
5,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
169426956510グレー73106
9,200
4,780
5,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
169427046510グレー85112
9,200
5,890
6,479(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
169427136510グレー85120
9,200
5,890
6,479(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
169426256510グレー7679
9,200
4,690
5,159(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16942668
2020-05-29
用途: 普段着

綿の質は大変よいし、丈夫でしっかりしている。
綿パンらしく、洗濯したままだと、ヨレヨレになる。
モノタロウで裾上げしてくれるのがいい。
サイズは表示より多少大きいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする