【加工可】47806 エコ5バリューレディースツータックパンツ(裏付)(春夏用)

【加工可】47806 エコ5バリューレディースツータックパンツ(裏付)(春夏用) - 自重堂【加工可】47806 エコ5バリューレディースツータックパンツ(裏付)(春夏用) - 自重堂【加工可】47806 エコ5バリューレディースツータックパンツ(裏付)(春夏用) - 自重堂【加工可】47806 エコ5バリューレディースツータックパンツ(裏付)(春夏用) - 自重堂【加工可】47806 エコ5バリューレディースツータックパンツ(裏付)(春夏用) - 自重堂【加工可】47806 エコ5バリューレディースツータックパンツ(裏付)(春夏用) - 自重堂【加工可】47806 エコ5バリューレディースツータックパンツ(裏付)(春夏用) - 自重堂

多機能ペアユニフォームでどんなニーズにも対応。吸汗速乾加工を施し、ストレッチ機能を付加したエコ素材。作業中の腕のつっぱりを解消するためにウイングアームⅡを採用するなど、さまざまなニーズに対応したユニフォームです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様エコマーク、ワンポイント種別ツータックパンツエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65%、綿35%JIS規格JIS T8118適合、製品制電素材エコ素材生地ユニエコロトログリーン購入法適合生地性能ストレッチ、吸汗・速乾、製品制電裾上げ性別女性用エコマーク認定番号19 103 049サービス分類名入れ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全28種類を絞り込む
ウエスト(cm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1696320547806ネイビー7360~65
6,900
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696321447806ネイビー7366~70
6,900
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696322347806ネイビー7371~75
6,900
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696323247806ネイビー7376~80
6,900
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696324847806ネイビー7081~90
6,900
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696325747806ネイビー7091~105
6,900
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696326647806ネイビー70106~118
6,900
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696327547806シルバー7360~65
6,900
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696328447806シルバー7366~70
6,900
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696329347806シルバー7371~75
6,900
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696330247806シルバー7376~80
6,900
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696331847806シルバー7081~90
6,900
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696332747806シルバー7091~105
6,900
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696333647806シルバー70106~118
6,900
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696334547806スモークグリーン7360~65
6,900
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696335447806スモークグリーン7366~70
6,900
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696336347806スモークグリーン7371~75
6,900
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696337247806スモークグリーン7376~80
6,900
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696338847806スモークグリーン7081~90
6,900
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696339747806スモークグリーン7091~105
6,900
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696340647806スモークグリーン70106~118
6,900
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696341547806ロイヤルブルー7360~65
6,900
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696342447806ロイヤルブルー7366~70
6,900
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696343347806ロイヤルブルー7371~75
6,900
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696344247806ロイヤルブルー7376~80
6,900
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696345847806ロイヤルブルー7081~90
6,900
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696346747806ロイヤルブルー7091~105
6,900
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696347647806ロイヤルブルー70106~118
6,900
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする