【加工可】80201 綿100%ストレッチツータックパンツ(秋冬用)

【加工可】80201 綿100%ストレッチツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】80201 綿100%ストレッチツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】80201 綿100%ストレッチツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】80201 綿100%ストレッチツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】80201 綿100%ストレッチツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】80201 綿100%ストレッチツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】80201 綿100%ストレッチツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂
(2件のレビュー)

洗練されたデザインが、ワークシーンを変える。スーパーソフト加工が、縮みにくく、シワになりにくい優れたイージーケア性を、ソフトな風合いを実現。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様デザインボタン、ワンポイント種別ツータックパンツ混率(%)綿100%生地スーパーソフトチノクロス生地性能ストレッチ、スーパーソフト加工(防縮、防シワ)裾上げサービス分類名入れ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全65種類を絞り込む
ウエスト(cm)
65種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1696724780201ネイビー8270
7,800
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696725680201ネイビー8273
7,800
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696726580201ネイビー8276
7,800
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696727480201ネイビー7179
7,800
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696728380201ネイビー8282
7,800
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696729280201ネイビー8285
7,800
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696730880201ネイビー8288
7,800
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696731780201ネイビー7991
7,800
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696732680201ネイビー7996
7,800
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696733580201ネイビー79101
7,800
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696734480201ネイビー79106
7,800
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696735380201ネイビー85112
7,800
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696736280201ネイビー85120
7,800
4,890
5,379(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年6月中旬
1696737880201アイボリー8270
7,800
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696738780201アイボリー8273
7,800
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696739680201アイボリー8276
7,800
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696740580201アイボリー8279
7,800
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696741480201アイボリー8282
7,800
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696742380201アイボリー8285
7,800
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696743280201アイボリー8288
7,800
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696744880201アイボリー7991
7,800
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696745780201アイボリー7996
7,800
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696746680201アイボリー79101
7,800
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696747580201アイボリー79106
7,800
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696748480201アイボリー85112
7,800
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696749380201アイボリー85120
7,800
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696750280201アースグリーン8270
7,800
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696751880201アースグリーン8273
7,800
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696752780201アースグリーン8276
7,800
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696753680201アースグリーン8279
7,800
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696754580201アースグリーン8282
7,800
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696755480201アースグリーン8285
7,800
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696756380201アースグリーン8288
7,800
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696757280201アースグリーン7991
7,800
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696758880201アースグリーン7996
7,800
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696759780201アースグリーン79101
7,800
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696760680201アースグリーン79106
7,800
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696761580201アースグリーン85112
7,800
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696762480201アースグリーン85120
7,800
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696763380201シルバーグレー8270
7,800
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696764280201シルバーグレー8273
7,800
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696765880201シルバーグレー8276
7,800
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696766780201シルバーグレー8279
7,800
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696767680201シルバーグレー8282
7,800
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696768580201シルバーグレー8285
7,800
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696769480201シルバーグレー8288
7,800
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696770380201シルバーグレー7991
7,800
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696771280201シルバーグレー7996
7,800
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696772880201シルバーグレー79101
7,800
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696773780201シルバーグレー79106
7,800
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89100286
2023-11-29
用途: 溶接作業に
製造業

このタイプの春夏物は何度も購入しています。今回初めて秋冬用を購入しました。
来年もリピすると思います。

対象商品 : 16967326
2019-01-05
用途: 機械加工
株式会社中川機工製造業

綿100%が絶対条件でした。切削工場なんで、重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする