曜日別特売

【加工可】84201 綿100%ストレッチツータックパンツ(春夏用)

【加工可】84201 綿100%ストレッチツータックパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】84201 綿100%ストレッチツータックパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】84201 綿100%ストレッチツータックパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】84201 綿100%ストレッチツータックパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】84201 綿100%ストレッチツータックパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】84201 綿100%ストレッチツータックパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】84201 綿100%ストレッチツータックパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】84201 綿100%ストレッチツータックパンツ(春夏用) - 自重堂
(3件のレビュー)

強く、カッコよく、カジュアルに着こなす。綿100%のデリケートな質感が生み出す優しい着心地。スーパーソフト加工は一般的な綿100%商品と比較すると縮みにくく、シワになりにくい優れたイージーケア性とソフトな風合いを実現。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様デザインボタン、ワンポイント種別ツータックパンツ混率(%)綿100%生地スーパーソフトバーバリー生地性能ストレッチ、スーパーソフト加工(防縮、防シワ)裾上げサービス分類名入れ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1696789584201ネイビー8270
7,400
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696790484201ネイビー8273
7,400
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696791384201ネイビー8276
7,400
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696792284201ネイビー8279
7,400
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696793884201ネイビー8282
7,400
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696794784201ネイビー8285
7,400
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696795684201ネイビー8288
7,400
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696796584201ネイビー7991
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696797484201ネイビー7996
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696798384201ネイビー79101
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696799284201ネイビー79106
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696800884201ネイビー85112
7,400
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696801784201ネイビー85120
7,400
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696802684201アイボリー8270
7,400
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696803584201アイボリー8273
7,400
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696804484201アイボリー8276
7,400
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696805384201アイボリー8279
7,400
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696806284201アイボリー8282
7,400
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696807884201アイボリー8285
7,400
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696808784201アイボリー8288
7,400
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696809684201アイボリー7991
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696810584201アイボリー7996
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696811484201アイボリー79101
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696812384201アイボリー79106
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696813284201アイボリー85112
7,400
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696814884201アイボリー85120
7,400
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696815784201アースグリーン8270
7,400
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696816684201アースグリーン8273
7,400
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696817584201アースグリーン8276
7,400
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696818484201アースグリーン8279
7,400
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696819384201アースグリーン8282
7,400
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696820284201アースグリーン8285
7,400
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696821884201アースグリーン8288
7,400
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696822784201アースグリーン7991
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696823684201アースグリーン7996
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696824584201アースグリーン79101
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696825484201アースグリーン79106
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696826384201アースグリーン85112
7,400
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696827284201アースグリーン85120
7,400
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696828884201シルバーグレー8270
7,400
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696829784201シルバーグレー8273
7,400
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696830684201シルバーグレー8276
7,400
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696831584201シルバーグレー8279
7,400
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696832484201シルバーグレー8282
7,400
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696833384201シルバーグレー8285
7,400
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696834284201シルバーグレー8288
7,400
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696835884201シルバーグレー7991
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696836784201シルバーグレー7996
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696837684201シルバーグレー79101
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1696838584201シルバーグレー79106
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89102666
2023-03-28
用途: 溶接用作業服
株式会社オーテクス製造業

綿100%でストレッチはありがたいです。とても履きやすいので、リピ買いしています。

対象商品 : 16967947
2023-03-28
用途: 溶接用作業服
株式会社オーテクス製造業

綿100%でストレッチはありがたいです。とても履きやすいので、リピ買いしています。

対象商品 : 89102921
2020-04-29
用途: 作業着

薄すぎます。北海道では7月8月限定ですね。春には無理です。
サイズ違いで4本取寄せて2本返品しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする