曜日別特売

【加工可】47830 エコ5バリュー半袖ブルゾン(春夏用)

【加工可】47830 エコ5バリュー半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂【加工可】47830 エコ5バリュー半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂【加工可】47830 エコ5バリュー半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂【加工可】47830 エコ5バリュー半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂【加工可】47830 エコ5バリュー半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂【加工可】47830 エコ5バリュー半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂【加工可】47830 エコ5バリュー半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂【加工可】47830 エコ5バリュー半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂
(1件のレビュー)

多機能ペアユニフォームでどんなニーズにも対応。吸汗速乾加工を施し、ストレッチ機能を付加したエコ素材。作業中の腕のつっぱりを解消するためにウイングアームⅡを採用するなど、さまざまなニーズに対応したユニフォームです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様内ポケット、背ネーム、エコマーク、ワンポイント、パイピング、内側ペン差し種別半袖ブルゾンエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65%、綿35%JIS規格JIS T8118適合、製品制電素材エコ素材生地ユニエコロトログリーン購入法適合生地性能ストレッチ、吸汗・速乾、製品制電名入れエコマーク認定番号19 103 049サービス分類名入れ内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1699927347830ネイビーSS
10,500
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1699928247830ネイビーS
10,500
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1699929847830ネイビーM
10,500
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1699930747830ネイビーL
10,500
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1699931647830ネイビーLL
10,500
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1699932547830ネイビーEL
10,500
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1699933447830ネイビー4L
10,500
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1699934347830ネイビー5L
10,500
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1699935247830シルバーSS
10,500
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1699936847830シルバーS
10,500
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1699937747830シルバーM
10,500
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1699938647830シルバーL
10,500
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1699939547830シルバーLL
10,500
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1699940447830シルバーEL
10,500
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1699941347830シルバー4L
10,500
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1699942247830シルバー5L
10,500
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1699943847830スモークグリーンSS
10,500
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1699944747830スモークグリーンS
10,500
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1699945647830スモークグリーンM
10,500
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1699946547830スモークグリーンL
10,500
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1699947447830スモークグリーンLL
10,500
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1699948347830スモークグリーンEL
10,500
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1699949247830スモークグリーン4L
10,500
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1699950847830スモークグリーン5L
10,500
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1699951747830ロイヤルブルーSS
10,500
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1699952647830ロイヤルブルーS
10,500
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1699953547830ロイヤルブルーM
10,500
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1699954447830ロイヤルブルーL
10,500
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1699955347830ロイヤルブルーLL
10,500
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1699956247830ロイヤルブルーEL
10,500
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1699957847830ロイヤルブルー4L
10,500
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1699958747830ロイヤルブルー5L
10,500
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16999413
2016-08-01
用途: 会社訪問様
便利工房わ

腕にペン入れが欲しい、内ポケットが少しダサい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする