曜日別特売

【加工可】80000 ブルゾン(秋冬用)

【加工可】80000 ブルゾン(秋冬用) - 自重堂【加工可】80000 ブルゾン(秋冬用) - 自重堂【加工可】80000 ブルゾン(秋冬用) - 自重堂【加工可】80000 ブルゾン(秋冬用) - 自重堂【加工可】80000 ブルゾン(秋冬用) - 自重堂【加工可】80000 ブルゾン(秋冬用) - 自重堂【加工可】80000 ブルゾン(秋冬用) - 自重堂【加工可】80000 ブルゾン(秋冬用) - 自重堂
(1件のレビュー)

ハードにもカジュアルにも着まわし自在、最高級の一着。最高級の綿「スーピマ」を使用。ソフトでしなやかな着心地とデリケートな光沢感が魅力です。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様背ネーム衿吊反射コード使用、背当てメッシュ(プリント柄)、ワンポイント、デザインパイピング、携帯電話収納ポケット、内ポケット、肘タック、システムフラップ(自重堂オリジナル仕様)、オリジナルスライダー、左袖ペン差し(ワンポイント付)、アクションプリーツ(配色)、背中反射テープ種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル60%、綿40%生地ピマーナソフトツイル(減量加工)生地性能帯電防止素材使用名入れ内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1700516280000シルバーS
13,900
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1700517880000シルバーM
13,900
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1700518780000シルバーL
13,900
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1700519680000シルバーLL
13,900
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1700520580000シルバーEL
13,900
6,890
7,579(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1700521480000シルバー4L
13,900
8,490
9,339(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1700522380000シルバー5L
13,900
8,490
9,339(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1700523280000アースグリーンS
13,900
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1700524880000アースグリーンM
13,900
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1700525780000アースグリーンL
13,900
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1700526680000アースグリーンLL
13,900
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1700527580000アースグリーンEL
13,900
6,890
7,579(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1700528480000アースグリーン4L
13,900
8,490
9,339(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1700529380000アースグリーン5L
13,900
8,490
9,339(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1700530280000シャドーブラックS
13,900
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1700531880000シャドーブラックM
13,900
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1700532780000シャドーブラックL
13,900
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1700533680000シャドーブラックLL
13,900
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1700534580000シャドーブラックEL
13,900
6,890
7,579(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年4月14日
1700535480000シャドーブラック4L
13,900
8,490
9,339(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1700536380000シャドーブラック5L
13,900
8,490
9,339(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1700537280000なつかしブルーS
9,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1700538880000なつかしブルーM
9,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1700539780000なつかしブルーL
9,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1700540680000なつかしブルーLL
9,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1700541580000なつかしブルーEL
9,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1700542480000なつかしブルー4L
9,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1700545880000なつかしブルー5L
9,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17005345
2023-05-30
用途: 打ち合わせや荷物の移動作業時
株式会社 シオン建設業・工事業

ハリがありサラッとした生地だったので、脱ぎ着しやすくてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする