曜日別特売

【加工可】86200 接触冷感長袖ブルゾン(春夏用)

【加工可】86200 接触冷感長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂【加工可】86200 接触冷感長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂【加工可】86200 接触冷感長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂【加工可】86200 接触冷感長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂【加工可】86200 接触冷感長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂【加工可】86200 接触冷感長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂【加工可】86200 接触冷感長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂【加工可】86200 接触冷感長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂
(3件のレビュー)

接触冷感と高い通気性のある素材を使用したクールビス対応ユニフォーム。「接触冷感」「高通気」「消臭&抗菌」、夏の快適ワークをサポートする多機能ユニフォーム。

仕様背ネーム、背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、内ポケット、左袖ペン差し、ウイングアームⅡ、背中ベンチレーション、消臭&抗菌テープ種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル65%、綿35%機能冷感JIS規格JIS T-8118適合、帯電防止生地デュアルアクションクールポプリン生地性能清涼機能素材(接触冷感・高通気)、消臭&抗菌効果名入れサービス分類名入れ内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1700972886200ネイビーS
11,600
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1700973786200ネイビーM
11,600
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1700974686200ネイビーL
11,600
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1700975586200ネイビーLL
11,600
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1700976486200ネイビーEL
11,600
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1700977386200ネイビー4L
11,600
6,890
7,579(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1700978286200ネイビー5L
11,600
6,890
7,579(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1700979886200シルバーS
11,600
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1700980786200シルバーM
11,600
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1700981686200シルバーL
11,600
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1700982586200シルバーLL
11,600
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1700983486200シルバーEL
11,600
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1700984386200シルバー4L
11,600
6,890
7,579(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1700985286200シルバー5L
11,600
6,890
7,579(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1700986886200アースグリーンS
11,600
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1700987786200アースグリーンM
11,600
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1700988686200アースグリーンL
11,600
5,490
6,039(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年7月下旬
1700989586200アースグリーンLL
11,600
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1700990486200アースグリーンEL
11,600
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1700991386200アースグリーン4L
11,600
6,890
7,579(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1700992286200アースグリーン5L
11,600
6,890
7,579(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1700993886200ロイヤルブルーS
11,600
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1700994786200ロイヤルブルーM
11,600
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1700995686200ロイヤルブルーL
11,600
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1700996586200ロイヤルブルーLL
11,600
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1700997486200ロイヤルブルーEL
11,600
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1700998386200ロイヤルブルー4L
11,600
6,890
7,579(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1700999286200ロイヤルブルー5L
11,600
6,890
7,579(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17009807
2020-06-12
用途: 商品の搬入、中腰での精密作業、屋内での軽作業
建設業・工事業

夏用なのでポケットが必要最低限なのがちょうどいいです。

対象商品 : 17009825
2017-07-19
用途: 営業、現場打合せ
有限会社CI工業

とても涼しく着られて良い。建設現場は長袖で入場しなければならないので、涼しさは助かる。

対象商品 : 17009886
2015-07-21
用途: 建築現場

肌に触れた感じがヒンヤリとし涼しいそうです。
早速、追加で購入しようと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする