曜日別特売

【加工可】81600 製品制電ストレッチブルゾン(秋冬用)

【加工可】81600 製品制電ストレッチブルゾン(秋冬用) - 自重堂【加工可】81600 製品制電ストレッチブルゾン(秋冬用) - 自重堂【加工可】81600 製品制電ストレッチブルゾン(秋冬用) - 自重堂【加工可】81600 製品制電ストレッチブルゾン(秋冬用) - 自重堂【加工可】81600 製品制電ストレッチブルゾン(秋冬用) - 自重堂【加工可】81600 製品制電ストレッチブルゾン(秋冬用) - 自重堂【加工可】81600 製品制電ストレッチブルゾン(秋冬用) - 自重堂【加工可】81600 製品制電ストレッチブルゾン(秋冬用) - 自重堂
(3件のレビュー)

突起物の露出をなくした多機能男女ペアユニフォームに、ストレッチ性をプラス。「製品制電」「ストレッチ性」「消臭&抗菌」機能を装備。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様背ネーム、携帯電話収納ポケット、デザインパイピング、内ポケット、消臭&抗菌テープ、左胸ポケットループ付、背中ループ付種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル65%、綿35%機能制電JIS規格JIS T8118適合、製品制電生地ストレッチツイル生地性能ストレッチ、製品制電、消臭&抗菌効果名入れサービス分類名入れ内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1701137481600ネイビーSS
10,500
4,990
5,489(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年7月上旬
1701138381600ネイビーS
10,500
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701139281600ネイビーM
10,500
4,990
5,489(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年6月上旬
1701140881600ネイビーL
10,500
4,990
5,489(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年6月中旬
1701141781600ネイビーLL
10,500
4,990
5,489(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年6月中旬
1701142681600ネイビーEL
10,500
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701143581600ネイビー4L
10,500
6,390
7,029(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701145381600シルバーSS
10,500
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701146281600シルバーS
10,500
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701147881600シルバーM
10,500
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701149681600シルバーLL
10,500
4,990
5,489(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年6月中旬
1701150581600シルバーEL
10,500
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701151481600シルバー4L
10,500
6,390
7,029(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701152381600シルバー5L
10,500
6,390
7,029(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701153281600アースグリーンSS
10,500
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701154881600アースグリーンS
10,500
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701155781600アースグリーンM
10,500
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701156681600アースグリーンL
10,500
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701157581600アースグリーンLL
10,500
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701158481600アースグリーンEL
10,500
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701159381600アースグリーン4L
10,500
6,390
7,029(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701160281600アースグリーン5L
10,500
6,390
7,029(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701161881600ロイヤルブルーSS
10,500
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701162781600ロイヤルブルーS
10,500
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701163681600ロイヤルブルーM
10,500
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701164581600ロイヤルブルーL
10,500
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701165481600ロイヤルブルーLL
10,500
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701166381600ロイヤルブルーEL
10,500
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701167281600ロイヤルブルー4L
10,500
6,390
7,029(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701168881600ロイヤルブルー5L
10,500
6,390
7,029(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701144481600ネイビー5L
10,500
6,390
7,029(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701148781600シルバーL
10,500
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17011444
2023-11-24
用途: 電気工事
卸売・小売業

デザインもすっきり見えるかと思い、5Lを購入しましたが、大きすぎました。
ネームを入れてしまったので、返品出来ず、ガッカリでした。
デザインは気に入ったので、再度、4Lを注文しました。

2025-12-08
用途: 農作業
南森町佐野法律特許事務所サービス業

当方は、柔道やラグビーをしていた関係で、胸囲が120cmあります。
身長173cmからすれば、3Lか2Lでも着れるはずなんですが、前が止まりません。
これだと十分に大きいので、前が止められるし、動くのにも不自由がありません。
良い品を贈っていただいて有り難うございます。

対象商品 : 17011392
2016-10-15
用途: 作業着
個人のお客様

春夏用の製品制電ストレッチブルゾンを購入したので同じタイプの秋冬用を購入しました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする