【加工可】85610 製品制電ストレッチ半袖ブルゾン(春夏用)

【加工可】85610 製品制電ストレッチ半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂【加工可】85610 製品制電ストレッチ半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂【加工可】85610 製品制電ストレッチ半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂【加工可】85610 製品制電ストレッチ半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂【加工可】85610 製品制電ストレッチ半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂【加工可】85610 製品制電ストレッチ半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂【加工可】85610 製品制電ストレッチ半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂【加工可】85610 製品制電ストレッチ半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂
(3件のレビュー)

ボタンやファスナー等の突起物の露出をなくした、安全設計の男女ペアユニフォーム。「製品制電」「ストレッチ」「消臭&抗菌」機能を装備したリーズナブルなユニフォーム。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様背ネーム、携帯電話収納ポケット、デザインパイピング、内ポケット、消臭&抗菌テープ、左胸ポケットループ付、背中ループ付種別半袖ブルゾン混率(%)ポリエステル65%、綿35%機能制電JIS規格JIS T8118適合、製品制電生地ストレッチバーバリー生地性能ストレッチ、製品制電、消臭&抗菌効果名入れサービス分類名入れ内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1701201385610ネイビーSS
10,000
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701202285610ネイビーS
10,000
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701203885610ネイビーM
10,000
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701204785610ネイビーL
10,000
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701205685610ネイビーLL
10,000
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701206585610ネイビーEL
10,000
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701207485610ネイビー4L
10,000
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701208385610ネイビー5L
10,000
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701209285610シルバーSS
10,000
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701210885610シルバーS
10,000
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701211785610シルバーM
10,000
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701212685610シルバーL
10,000
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701213585610シルバーLL
10,000
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701214485610シルバーEL
10,000
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701215385610シルバー4L
10,000
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701216285610シルバー5L
10,000
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701217885610アースグリーンSS
10,000
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701218785610アースグリーンS
10,000
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701219685610アースグリーンM
10,000
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701220585610アースグリーンL
10,000
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701221485610アースグリーンLL
10,000
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701222385610アースグリーンEL
10,000
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701223285610アースグリーン4L
10,000
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701224885610アースグリーン5L
10,000
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701225785610ロイヤルブルーSS
10,000
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701226685610ロイヤルブルーS
10,000
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701227585610ロイヤルブルーM
10,000
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701228485610ロイヤルブルーL
10,000
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701229385610ロイヤルブルーLL
10,000
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701230285610ロイヤルブルーEL
10,000
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701231885610ロイヤルブルー4L
10,000
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701232785610ロイヤルブルー5L
10,000
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17012038
2015-06-05
用途: 印刷作業
個人のお客様

胸ポケットを増やして欲しいスマホを入れるくらいの大きさで

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 89155936
2016-04-15
用途: 電機組立 機械加工
有限会社 大島電子製造業

落ち着いた感じが好感、1度せんたくしてみないと???

対象商品 : 17012056
2015-05-23
用途: 印刷オペレーター用
個人のお客様

もう少し安くして下さい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする