曜日別特売

【加工可】85214 吸汗速乾半袖ポロシャツ

【加工可】85214 吸汗速乾半袖ポロシャツ - 自重堂【加工可】85214 吸汗速乾半袖ポロシャツ - 自重堂【加工可】85214 吸汗速乾半袖ポロシャツ - 自重堂【加工可】85214 吸汗速乾半袖ポロシャツ - 自重堂【加工可】85214 吸汗速乾半袖ポロシャツ - 自重堂【加工可】85214 吸汗速乾半袖ポロシャツ - 自重堂【加工可】85214 吸汗速乾半袖ポロシャツ - 自重堂【加工可】85214 吸汗速乾半袖ポロシャツ - 自重堂
(7件のレビュー)
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様衿吊り、ワンポイント、前立て裏テープ、裾スリット種別半袖ポロシャツ混率(%)ポリエステル100%機能吸汗速乾生地ワッフル生地性能吸汗・速乾名入れ内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全56種類を絞り込む
サイズ
56種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1702018585214ネイビーSS
2,900
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1702019485214ネイビーS
2,900
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1702020385214ネイビーM
2,900
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1702021285214ネイビーL
2,900
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1702022885214ネイビーLL
2,900
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1702023785214ネイビーEL
2,900
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1702024685214ネイビー4L
2,900
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1702025585214ネイビー5L
2,900
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1702026485214シルバーSS
2,900
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1702027385214シルバーS
2,900
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1702028285214シルバーM
2,900
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1702029885214シルバーL
2,900
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1702030785214シルバーLL
2,900
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1702031685214シルバーEL
2,900
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1702032585214シルバー4L
2,900
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1702034385214ホワイトSS
2,900
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1702035285214ホワイトS
2,900
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1702036885214ホワイトM
2,900
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1702037785214ホワイトL
2,900
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1702038685214ホワイトLL
2,900
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1702039585214ホワイトEL
2,900
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1702040485214ホワイト4L
2,900
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1702041385214ホワイト5L
2,900
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1702042285214ブラックSS
2,900
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1702043885214ブラックS
2,900
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1702044785214ブラックM
2,900
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1702045685214ブラックL
2,900
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1702046585214ブラックLL
2,900
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1702047485214ブラックEL
2,900
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1702048385214ブラック4L
2,900
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1702049285214ブラック5L
2,900
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1702050885214ターコイズSS
2,900
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1702051785214ターコイズS
2,900
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1702052685214ターコイズM
2,900
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1702053585214ターコイズL
2,900
1,690
1,859(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年5月中旬
1702054485214ターコイズLL
2,900
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1702055385214ターコイズEL
2,900
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1702056285214ターコイズ4L
2,900
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1702057885214ターコイズ5L
2,900
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1702058785214エメラルドSS
2,900
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1702059685214エメラルドS
2,900
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1702060585214エメラルドM
2,900
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1702061485214エメラルドL
2,900
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1702062385214エメラルドLL
2,900
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1702063285214エメラルドEL
2,900
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1702064885214エメラルド4L
2,900
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1702065785214エメラルド5L
2,900
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1702066685214ロイヤルブルーSS
2,900
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1702067585214ロイヤルブルーS
2,900
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1702068485214ロイヤルブルーM
2,900
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17020185
2023-09-09
用途: 会社のユニフォーム

生地が伸縮性や、汗の渇きが早いなど気に入りました。
また発注かけたいです

2025-11-04
用途: 普段着として
建設業・工事業

生地がしっかりしており、洗濯を繰り返してもヨレヨレになりにくい。汗も乾きやすいと思いました。

対象商品 : 17020456
2023-05-22
用途: 作業時
運輸・通信業

長袖からこのタイプのポロシャツを会社用で揃えています。価格も手ごろ、生地もしっかりしていて洗濯にも強いので助かります。

対象商品 : 89133947
2021-07-09
用途: 設備工事

伸縮性がよくとても着心地が良いシャツで社員からの評判もいいです

1が参考にしています
対象商品 : 17020474
2023-04-30
用途: 複合機のメンテンス及び営業
有限会社徳之島オーエー販売卸売・小売業

生地も良くて着心地も良いので、改善点は
見当たらないようです。
しいて言うなら、ELを購入したのですが
もう少し丈が短いと最良です。
また、次回注文したいです。
ありがとうございます。

対象商品 : 17020298
2023-06-30
用途: 普段着
有限会社大熊製作所

夏場でも着心地最高。サラサラ感。春夏秋冬ベストなアイテム。

対象商品 : 17020386
2017-03-15
用途: 日常のユニフォームとして使用
卸売・小売業

全体的には期待通り。襟のヨレヨレ感を改善してほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする