かんたん穴掘り器

かんたん穴掘り器 - 小林工具製作所かんたん穴掘り器 - 小林工具製作所かんたん穴掘り器 - 小林工具製作所かんたん穴掘り器 - 小林工具製作所かんたん穴掘り器 - 小林工具製作所かんたん穴掘り器 - 小林工具製作所
(25件のレビュー)

綺麗なまるい穴が簡単に掘れる!

全長(mm)830内容量1本
注意
※刃部には絶対に触らないでください。ケガをするおそれがあります。
※穴掘り作業以外には使用しないでください。
※使用後はお子様の手の届かない所に保管してください。
※農作業用に適していますので、農地でお使いください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
ドリル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16722405KA-003089030
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
16722414KA-0050118050
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
16722423KA-0075174075
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-19
用途: 森林土壌に穴をあける

根っこがあったりして,意外と硬い場所に穴をあけたかったので,製品の強度に関するコメントを参考にして,こちらを購入いたしました.柄の部分がしっかりしているというコメントのとおり,使用中に安定感があります.

1が参考にしています
2025-05-11
用途: 杭を打つため
卸売・小売業

使いやすいく、購入して良かったです。ただ、私の身長が高いためか、引き抜くときに少し腰に負担がかかります。

対象商品 : 16722423
2024-04-18
用途: 畑の孔あけ
建設業・工事業

75mmを購入。田んぼ跡地の孔あけに使用。2cm以下の石が少量ならば、使用する事が出来ました。
ただ75mmを使用するには体力が必要です。

3が参考にしています
対象商品 : 16722405
2024-06-20
用途: いぼ竹立ての下穴
農・林・水産業

以前モノタロウで他の類似品を購入し、数か所使ったら壊れてしまいましが、
今回まだ使い始めたばかりですが、20か所以上あけてもびくともしてません
満足してます

5が参考にしています
対象商品 : 16722423
2024-02-20
用途: 植木に使う
その他業種

薔薇木の周り2,3箇所穴掘って ぼかし肥料入れる。
既に100個程 穴開けました、土が固いから 育ちが芳しくない、
やっと 良いものわ見つけました です。穴の大きさも バッチリ

1が参考にしています
2024-10-18
用途: 単管パイプ建ち上げの基礎穴掘り
HANA RFシステムその他業種

思ったよりも重量がないが、作りがしっかりしているので安心して使用できます

1が参考にしています
対象商品 : 16722414
2022-06-15
用途: 圃場での縦穴暗渠作成
農・林・水産業

暗渠の作成につかいました、綺麗に縦穴がつくれて満足しています。
ドリル先の部分もしっかりと包装してありました。

1が参考にしています
対象商品 : 16722423
2021-04-09
用途: 田の水抜き用の穴あけ
農・林・水産業

田の水が抜けないので垂直穴あけ用に購入しました。最初は、エンジン式も考えましたが、小規模なので高いので試しに購入しました。思いのほか力もいらなく穴が掘れました。6個位なら1時間も掛からないでできました。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする