曜日別特売

チップ NP-DNMM-F

チップ NP-DNMM-F - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ片面材質MD220形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58644451NP-DNMM150402R-F MD2200.2
6,980
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
58644476NP-DNMM150404R-F MD2200.4
6,980
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
58644494NP-DNMM150408R-F MD2200.8
6,980
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
58644467NP-DNMM150402L-F0.2
オープン
取扱い終了
58644485NP-DNMM150404L-F0.4
オープン
取扱い終了
58644503NP-DNMM150408L-F0.8
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする