三菱マテリアル
チップ TCMW
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
材質
MC5015
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88191695
TCMW16T304 MC5015
0.4
¥
14,600
取扱い終了
返品不可
88191704
TCMW16T308 MC5015
0.8
¥
14,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋳鉄旋削加工用CVDコーティング材種 MC50シリーズ
参考になった