曜日別特売

ETCアンテナステーA

ETCアンテナステーA - TANAX(タナックス)[バイク用品]ETCアンテナステーA - TANAX(タナックス)[バイク用品]
(11件のレビュー)

ETCアンテナや各種アクセサリー類の取り付けに最適。

仕様10mmネジ穴専用材質スチール寸法(mm)H10×W44×D156ブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16728958MF-4704
700
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16728958
2021-07-30
用途: ETCアンテナとインジケータの取り付け
サービス業

HD Sportstar 883 のライトケースの取付ボルトに共締めして装着。本体を直線部から三角形に細くなるところで谷折りして前面にアンテナ、背面にインジケータを両面テープにて接着しました。本体は厚みもあり堅牢でしっかり取り付けられましたが、折り曲げる際には折り曲げ機が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 16728958
2021-08-28
用途: ムービーカムの台座

羽子板部分がGoProなどのマウントにピッタリサイズなので、オートバイのリアカメラ用などに使えます。

対象商品 : 16728958
2021-04-04
用途: コンパス取り付け
サービス業

ETCアンテナではなく、同メーカーのツーリングコンパス(方位磁針)の取り付けに使用。
ちょうどいいサイズでした。

対象商品 : 16728958
2021-03-14
用途: ETCアンテナ設置時
その他業種

安価で加工しやすく便利なアイテム。汎用性も高く重宝しております。

対象商品 : 16728958
2020-10-21
用途: 油温計取り付け
製造業

高価なものが多い中、安く手に入ってよかったです。機能的には十分。

対象商品 : 16728958
2020-06-24
用途: ETCアンテナ取付用
その他業種

しっかりとした作りで流石と思わされました。ネジ穴から長さもそれなりにありますが、安定して取り付けることが出来ました。

対象商品 : 16728958
2020-05-11
用途: バイクのETCアンテナ取り付け

単純な造形ですが、しっかりと作られてあり、良い商品だと思います。

対象商品 : 16728958
2019-07-12
用途: バイクのETCアンテナ取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

ETCアンテナ取り付けに使いましたが
サイズも見た目もよくしっかり取り付け出来ました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エレクトリック関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする